Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 554RD400JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRQ 3JCD4

NUMATICS 554RD400JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm

På lager
Vare: AC9QRQ Modell: 554RD400JP00000Kryssreferanse: 3JCD4
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
7 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSandwich Dual Air Regulator
JusteringsknottRund
Justeringsområde5 til 60 psi
Målerhavn1 / 8 "PT
Maks. Strømme230 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.115 Grader F
Total høyde0.125 "
Total lengde1"
Samlet bredde0.12 "
Rørstørrelse1-1 / 4 "PT
VentildesignAvlastende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.989
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QPF 3JAY5 081RD100J00000010 til 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "PT5 663 NOK
NUMATIK 152RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QQW 3JCA4 152RD100J00000010 til 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "PT6 158 NOK
NUMATICS 554RD100JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRN 3JCD2 554RD100JP0000010 til 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "PT8 277 NOK
NUMATICS 554RD300JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRP 3JCD3 554RD300JP000003 til 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "PT8 071 NOK
NUMATICS 031RD700O000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QUX 3JCK5 031RD700O00000010 til 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "PT2 673 NOK
NUMATICS 031RD300O000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f | AC9QUY 3JCK6 031RD300O0000003 til 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "PT2 673 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 554RD400JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm
7 683 NOK / enhet