ALLEGRO SAFETY Teppetørkerblåsere


filtre
Blad Materiale: Stål , Bladtype: Ekornbur , Ledningslengde: 25 ft. , Grillmateriale: Stål , Grillavstand: 1 / 4 " , Høyde: 20 " , HP: 1 / 2 hk , Hubstørrelse: 1 / 2 " , Lengde: 17 " , Materiale: Plast, rotasjonsstøpt , Monteringsmateriale: Stål , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , Antall blader: 48 , Antall dirigenter: 3 , Antall hastigheter: 3 , Fase: 1 , Pluggtype: 3 Stikk , Type: 3-trinns teppetørker , Bredde: 20 " , Ledningsstørrelse: 16AWG
StilModellCFM høyFARGENåværende tegnetRPMSpenningPris (eks. mva)
A
9519-03E
CFM 1600Grå, Svart2.3/2A1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM230V AC4 123 NOK
B
9519-03
CFM 1888Blå2.8/ 3.5/ 5.5A980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM115V AC4 329 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?