ALLEGRO SAFETY 9519-03E Tre-trinns teppetørkerblåser, 230V, Grå | AG8FQA

ALLEGRO 9519-03E Tre-trinns teppetørker, 230V, grå

På lager
Vare: AG8FQA Modell: 9519-03E

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar vifte
BladfinishGalvanisert
BladmaterialeStål
BladetypeEkornbur
CFM høyCFM 1600
FARGEGrå, Svart
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet2.3/2A
Frekvens50 Hz
GrillmaterialeStål
Grillavstand1 / 4 "
Høyde20 "
HP1 / 2 hk
Navstørrelse1 / 2 "
Lengde17 "
MaterialePlast, rotasjonsstøpt
Materiell tykkelse0.026 ga.
MonteringsmaterialeStål
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Fase1
Plug Type3 Stikk
RPM1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM
typen3-trinns teppetørker
Spenning230V AC
Bredde20 "
Ledningsstørrelse16AWG
Ledningsstørrelse (AWG)16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellCFM høyFARGENåværende tegnetRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9519-03 Teppetørkerblåser, 3 hastigheter | CH6FLM 9519-03CFM 1888Blå2.8/ 3.5/ 5.5A980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM115V AC4 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9519-03E Tre-trinns teppetørker, 230V, grå
4 123 NOK / enhet