ALLEGRO SAFETY 9519-03 Teppetørkerblåser, 3 hastigheter | CH6FLM

ALLEGRO 9519-03 Teppetørkerblåser, 3 hastigheter

På lager
Vare: CH6FLM Modell: 9519-03

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar vifte
BladfinishGalvanisert
BladmaterialeStål
BladetypeEkornbur
CFM høyCFM 1888
CFM LavCFM 1780
CFM MediumCFM 1837
FARGEBlå
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet2.8/ 3.5/ 5.5A
Frekvens60 Hz
GrillmaterialeStål
Grillavstand1 / 4 "
Høyde20 "
HP1 / 2 hk
Navstørrelse1 / 2 "
Lengde17 "
MaterialePlast, rotasjonsstøpt
Materiell tykkelse0.026 ga.
MonteringsmaterialeStål
Antall kniver48
Antall hastigheter3
Fase1
Plug Type3 Stikk
RPM980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM
Spenning115V AC
Bredde20 "
Ledningsstørrelse16AWG
Ledningsstørrelse (AWG)16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414519090

Produktvarianter

ProduktModellCFM høyFARGENåværende tegnetRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9519-03E Tre-trinns teppetørkerblåser, 230V, Grå | AG8FQA 9519-03ECFM 1600Grå, Svart2.3/2A1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM230V AC4 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9519-03 Teppetørkerblåser, 3 hastigheter
4 329 NOK / enhet