CAROL CP6.30.07 Kabel Cat 6 23 AWG 1000 fot Blå | AF7JAA 21EN41

CAROL CP6.30.07 Kabel Cat 6 23 AWG 1000 fot Blå

På lager
Vare: AF7JAA Modell: CP6.30.07Kryssreferanse: 21EN41

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kategoritype6
Frekvens250 MHz
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
JakkefargeBlå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-20 grader til 75 grader C
Utenfor Dia.0.2 "
PakketypeTrekk Pac
emballasjePull-Pac (R) II
Trekkekraft32 lb.
Skjermet / uskjermetuskjermet
Ledningsstørrelse23AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.06
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Installasjonstemp. Område (0 grader til 60 grader C)
    • Plenum vurdert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeemballasjePris
CAROL CP6.30.07 kabel, kategori 6, 23 AWG, 100 CP6.30.07100ft.Pull-Pac (R)3 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL CP6.30.07 Kabel Cat 6 23 AWG 1000 fot Blå
6 225 NOK / enhet