DESTACO 850-serie pneumatiske vippeklemmer


filtre
StilModellStempelets trådstørrelsePortstørrelseHoldekapasitetSylinderboringStempelhøydeDrifts Temp.Duty CyclePris (eks. mva)
A
850
5 / 8-111/8 PT16000 kg2.48 "2.63 "-10 til 90°CUtmerket/høy13 077 NOK
B
850-ME
M161/816000 kg2.48 "2.63 "-10 til 90°CUtmerket/høy8 462 NOK

850-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 850-seriens pneumatiske vippeklemmer bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykker på plass, og er mye brukt i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse vippeklemmene er integrert med en pneumatisk sylinder som har en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Disse klemmene er utstyrt med en spak som kan kobles inn for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet. De har en lukket design for bruk i skitne miljøer (som MIG og punktsveising), og en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres med hardt rør inn i armaturer. Disse pneumatiske vippeklemmene har en sensorklar design for sensorer i rund og T-spor. 850-serien Destaco pneumatiske klemmer har en lang klemarm med en maksimal holdekapasitet på 16000 lb (7257.477 kg). Disse klemmene har en pneumatisk sylinder med et innebygd strømningskontrollsystem som hjelper til med jevn klemme, og en magnetisk stempelring for å sikre nøyaktig posisjonsføling. Disse pneumatiske holdeklemmene er pneumatiske versjoner av Destaco 650-serien manuelle, rettlinjede klemmer og kan brukes ved temperaturer fra -14 grader Fahrenheit til 195 grader Fahrenheit. Disse pneumatiske klemmene har 1/8 & G-1/4 tommers NPT-porter, og er kompatible med Destaco 850450-63-1-00 erstatningspakning og Destaco 810169 rund reed-bryter med hurtigkoblingskabel.
Vi tilbyr også Destaco 858-serien pneumatiske klemmer med lastekapasitet på opptil 4000 lb, og herdet bøssing og pinner på alle dreiepunkter for lengre levetid.

Bruker

Destaco 850-serien pneumatiske vippeklemmer brukes til ulike bruksområder som sveising, festetesting og montering av bildeler i mat- og emballasje- og bilindustrien.

Egenskaper

  • Destaco 850-serien pneumatiske vippeklemmer er designet for bruksområder som sveising og montering av bildeler.
  • De har en spak som kan kobles inn for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet.
  • Disse pneumatiske klemmene er sensorklare for sensorer i både runde og T-spor.
  • De kommer med innebygde strømningskontroller for jevn drift.
  • Disse enhetene er integrert med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling.
  • Destaco 850-serien pneumatiske vippeklemmer er i stand til å motstå belastninger på opptil 16000 lb og kan brukes ved temperaturer mellom -14 grader Fahrenheit og 195 grader Fahrenheit.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 850450-63-1-00: Disse erstatningstetningssettene er designet for bruk med 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 og 868-E klemenheter.
  • Destaco 810169: Disse skjøteledningssettene og koblingsmutrene er designet for å monteres på sylindre med 4 mm runde spor. Disse runde reed-bryterne med hurtigkoblingskabler betjenes av en magnetisk ring festet på klemmens sylinder.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 850-serien pnuematiske vippeklemmer er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

Destaco 850-serien pneumatiske vippeklemmer har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en pneumatisk vippeklemme?

Destaco vippeklemmer eller pneumatiske vippeklemmer aktiveres med en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder for jevn drift.

Hvordan fungerer en pneumatisk vippeklemme?

Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.

Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer under ombygging av dem?

Hvis du har å gjøre med Destaco mekaniske klemmer, er et koblingsfett som Mobil XTC å foretrekke, mens Magnalube G-fett bør brukes når du har å gjøre med pneumatiske sylindertetninger.

Hva betyr holdekapasiteten til en klemme?

Holdekraften eller holdekapasiteten representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under produksjonsprosesser eller på samlebånd.

Hva betyr den røde fargen på håndtaket på Destaco-klemmer?

Fargen på håndtaket har ingen betydning, men for å fremheve et gjenkjennelig område og for å hjelpe til med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Tilbyr Destaco vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer induktive sensorer som er spesielt utformet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot støv, kraftig regn og kraftige hydrauliske dyser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?