Destaco 850-ME pneumatisk rettlinjeklemme brukes til å plassere og holde produkter sikkert på plass for å sikre feilfri drift. Den bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykkene på plass. Den fungerer som den pneumatiske versjonen av Destaco 630 manuell rettlinjet klemme. Denne pneumatiske rettlinjeklemmen har en vippemekanisme som gjør at den kan strammes med kraft større enn den påførte kraften, noe som gjør den ideell for et bredt spekter av bruksområder som prosessering og montering av generelle maskiner, inkludert skip og biler. Denne ikke-låsende klemmen gir klemkraft i direkte proporsjon med borestørrelsen og innløpstrykket. Destaco 850-ME pneumatisk rettlinjet klemme består av en dobbeltvirkende sylinder, en klemarm og koblinger for å multiplisere den påførte kraften. Denne pneumatiske vippeklemmen har et innebygd strømningskontrollsystem for jevn drift og en magnetisk stempelring for posisjonsføling. Den robuste stålkonstruksjonen gir styrke og strukturell stivhet samtidig som den tilbyr en maksimal holdekapasitet på 16000 lb. Destaco pneumatisk klemme bruker lufttrykk for å klemme og fikse arbeidsstykker på plass, via kraften fra en vippemekanisme. Den er utstyrt med en spak som kan kobles inn for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet. Spaken har et langt styreforhold, med høy effektivitet til hver del som sikrer stivhet. Den kan håndtere driftstemperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
Destaco 850-ME pneumatisk rettlinjet klemme brukes til ulike bruksområder som sveising, fiksturtesting og montering av bildeler i mat- og emballasje- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 850-ME pneumatisk rettlinjeklemme leveres med en magentisk stempelring som tillater nøyaktig posisjonsføling.
- Den er sensor klar for å romme sensorer i runde eller T-spor.
- Denne pneumatiske bryteren har innebygd strømningsbegrensning som eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 850450-63-1-00: Disse erstatningstetningssettene er designet for uhindret funksjon av Destaco 850-ME pneumatisk rettlinjet klemme og sikrer høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.
- Destaco 810169: Disse skjøteledningssettene og koblingsmutrene er designet for å monteres på sylindre med 4 mm runde spor. Disse runde reed-bryterne med hurtigkoblingskabler betjenes av en magnetisk ring festet på klemmens sylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 850-ME pneumatisk rettlinjet klemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 850-ME pneumatisk rettlinjet vippeklemme har gjengede hull på basen for å sikre enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Destaco vippeklemmer eller pneumatiske vippeklemmer aktiveres med en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder for jevn drift.
Q. Hvordan fungerer en pneumatisk vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer under ombygging av dem?
A. Hvis du har å gjøre med Destaco mekaniske klemmer, er et koblingsfett som Mobil XTC å foretrekke, mens Magnalube G-fettet bør brukes når du arbeider med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr holdekapasiteten til en klemme?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under produksjonsprosesser eller på samlebånd.
Sp. Hva betyr den røde fargen på håndtaket på Destaco-klemmene?
A. Fargen på håndtaket har ingen betydning, men for å fremheve et gjenkjennelig område og for å hjelpe til med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Tilbyr Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer induktive sensorer som er spesielt utformet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot støv, kraftig regn og kraftige hydrauliske dyser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?
A. Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifisert i Newton (N). Bruk denne informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å beregne graden av trykk verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større trestykke, jo større trykk kreves det.