ADVANCE TABCO KMS-245 Arbeidsbord, 60 X 24 Tommer Størrelse 16 Ga 304 Ss Topp

På lager
Vare: CD7WAW Modell: KMS-245

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsbord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)102.87
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)60.96

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsoverflatematerialeDybdeKanttypeArbeidsbenkmonteringHøydeLastekapasitetMaterialeTopptykkelsePris
ADVANCE TABCO VSS - 306-GR Arbeidsbord No Drip Edge 72x30x2 In | AC9WBX 3KWZ5 VSS - 306 -GR14 ga. Rustfritt stål30 "Firkantet dryppUmontert35.5 "1350 lb.14 ga. Rustfritt stål2"35 619 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO VLG - 306 Arbeidsbord 35-1/2x72x30 tommers hylle | AF4FXQ 8VLN1 VLG - 306Rustfritt stål30 "Bullnesemontert35.5 "525 lb.Rustfritt stål1.5 "28 662 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO HK-SS-304 Arbeidsbord med lukket base 35 x 60 x 30 tommer | AF4JEN 8Y399 HK-SS-304Rustfritt stål30 "Bullnesemontert35 "500 lb.Rustfritt stål1.5 "49 356 NOK
ADVANCE TABCO CK-SS-304M Arbeidsbord med lukket base 35 x 48 x 30 tommer | AF4KBR 8Z501 CK-SS-304MRustfritt stål30 "Bullnesemontert35 "500 lb.Rustfritt stål1.5 "53 147 NOK
ADVANCE TABCO SS-366 Arbeidsbord 72 x 36 x 35-1/2 tommers topp i rustfritt stål | AF4KZV 8ZKU5 SS-366Rustfritt stål36 "BullneseUmontert35.5 "450 lb.Rustfritt stål1.5 "28 614 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO CK-SS-305M Arbeidsbord med lukket base 35 x 60 x 30 tommer | AF4UUG 9KZE5 CK-SS-305MRustfritt stål30 "Bullnesemontert35 "562 lb.Rustfritt stål1.5 "53 595 NOK
ADVANCE TABCO KLG-305 Arbeidsbord 35-1/2x60x30 tommers hylle | AF4UUZ 9L275 KLG-305Rustfritt stål30 "Bullnesemontert35.5 "562 lb.Rustfritt stål1.5 "18 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-245 Arbeidsbord, 60 X 24 Tommer Størrelse 16 Ga 304 Ss Topp
14 999 NOK / enhet