ADVANCE TABCO VSS - 306-GR Arbeidsbord No Drip Edge 72x30x2 In | AC9WBX 3KWZ5

ADVANCE TABCO VSS - 306-GR Arbeidsbord No Drip Edge 72x30x2 In

Vare: AC9WBX Modell: VSS - 306-GRKryssreferanse: 3KWZ5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

35 989 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsbord
FARGENaturlig
Dybde30 "
KanttypeFirkantet drypp
FinishSatin
RammefargeSølv
Høyde35.5 "
BentypeRett
Lastekapasitet1350 lb.
Materiale14 ga. Rustfritt stål
Topptykkelse2"
Bredde72 "
Arbeidsoverflatemateriale14 ga. Rustfritt stål
ArbeidsbenkmonteringUmontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsoverflatematerialeDybdeKanttypeArbeidsbenkmonteringHøydeLastekapasitetMaterialeTopptykkelsePris
ADVANCE TABCO VLG - 306 Arbeidsbord 35-1/2x72x30 tommers hylle | AF4FXQ 8VLN1 VLG - 306Rustfritt stål30 "Bullnesemontert35.5 "525 lb.Rustfritt stål1.5 "27 329 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO HK-SS-304 Arbeidsbord med lukket base 35 x 60 x 30 tommer | AF4JEN 8Y399 HK-SS-304Rustfritt stål30 "Bullnesemontert35 "500 lb.Rustfritt stål1.5 "45 465 NOK
ADVANCE TABCO CK-SS-304M Arbeidsbord med lukket base 35 x 48 x 30 tommer | AF4KBR 8Z501 CK-SS-304MRustfritt stål30 "Bullnesemontert35 "500 lb.Rustfritt stål1.5 "48 957 NOK
ADVANCE TABCO SS-366 Arbeidsbord 72 x 36 x 35-1/2 tommers topp i rustfritt stål | AF4KZV 8ZKU5 SS-366Rustfritt stål36 "BullneseUmontert35.5 "450 lb.Rustfritt stål1.5 "25 873 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO CK-SS-305M Arbeidsbord med lukket base 35 x 60 x 30 tommer | AF4UUG 9KZE5 CK-SS-305MRustfritt stål30 "Bullnesemontert35 "562 lb.Rustfritt stål1.5 "49 369 NOK
ADVANCE TABCO KLG-305 Arbeidsbord 35-1/2x60x30 tommers hylle | AF4UUZ 9L275 KLG-305Rustfritt stål30 "Bullnesemontert35.5 "562 lb.Rustfritt stål1.5 "18 939 NOK
ADVANCE TABCO VLG - 304 Arbeidsbord 35-1/2x48x30 tommers hylle | AF6ADN 9TZM9 VLG - 304Rustfritt stål30 "Bullnesemontert35.5 "500 lb.Rustfritt stål1.5 "24 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO VSS - 306-GR Arbeidsbord No Drip Edge 72x30x2 In
35 989 NOK / enhet