DAYTON Stålkabler


filtre
StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
33RF83
1 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.1 330 NOK
B
33RG69
1 / 16 "-25ft.304 rustfritt stål-7 x 796 lb.249NOK
B
33RG71
1 / 16 "-50ft.304 rustfritt stål-7 x 796 lb.268NOK
B
33RG63
1 / 16 "-25ft.304 rustfritt stål-1 x 19100 kg178NOK
B
33RG67
1 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-7 x 1996 lb.1 764 NOK
A
33RF81
1 / 16 "Klar vinyl25ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.265NOK
B
33RG66
1 / 16 "-50ft.304 rustfritt stål-1 x 7100 kg229NOK
B
33RG68
1 / 16 "-500ft.304 rustfritt stål-7 x 1996 lb.3 583 NOK
C
33RG44
1 / 16 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.1 331 NOK
B
33RG64
1 / 16 "-50ft.304 rustfritt stål-1 x 19100 kg317NOK
A
33RF57
1 / 16 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 796 lb.207NOK
A
33RF59
1 / 16 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 796 lb.294NOK
B
33RG70
1 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-7 x 796 lb.670NOK
A
33RF74
3 / 64 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 16 "7 x 754 lb.269NOK

Stålkabler

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke eller løfte last i horisontal posisjon. Disse enhetene har 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon for holdbarhet og er i stand til å motstå store belastninger i ulike riggeoperasjoner. Utvalgte modeller har klar/oransje vinylbelegg for fleksibilitet og slitestyrke og beholder smøring på kablene for enkel håndtering. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?