Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33RG66 kabel 1/16 tommer 50 fot 1 x 7 rustfritt stål | AG3PEU

DAYTON 33RG66 kabel 1/16 tommer 50 fot 1 x 7 rustfritt stål

På lager
Vare: AG3PEU Modell: 33RG66
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse1 / 16 "
Lengde50ft.
Materiale304 rustfritt stål
Strandtype1 x 7
Arbeidsbelastningsgrense100 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)21.79
Skipets bredde (cm)21.79
HS kode7312101070

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF57 kabel 1/16 tommer 25 føtter 7 x 7 vinyl | AG3PBZ 33RF571 / 16 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 796 lb.207NOK
DAYTON 33RF59 kabel 1/16 tommer 50 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCB 33RF591 / 16 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 796 lb.294NOK
DAYTON 33RF74 kabel 1/16 tommer diameter 25 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCT 33RF743 / 64 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 16 "7 x 754 lb.269NOK
DAYTON 33RF81 kabel 1/16 tommer 25 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PCW 33RF811 / 16 "Klar vinyl25ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.265NOK
DAYTON 33RF83 kabel 1/16 tommer 500 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PCY 33RF831 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.1 330 NOK
DAYTON 33RG44 kabel 1/16 tommer 500 fot 7 x 7 oransje vinyl | AG3PEE 33RG441 / 16 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.1 331 NOK
DAYTON 33RG63 kabel 1/16 tommer 25 fot 1 x 19 rustfritt stål | AG3PEQ 33RG631 / 16 "-25ft.304 rustfritt stål-1 x 19100 kg178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RG66 kabel 1/16 tommer 50 fot 1 x 7 rustfritt stål
229NOK / enhet