Peiling Type: Ball , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motor HP: 3/4 , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1140 , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Propellmateriale: Aluminum , Fartskontroll: Nei , Watt: 559
Eksosvifter med direkte kjøring, 30 tommers bladdiameter
Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i lager og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3 /6 aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direkte drivmotorer med klasse B -isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. De har forhåndshullede monteringshull for rask installasjon. Velg blant et stort utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i motorhastigheter på 1128, 1138 og 1150 o / min.