DESTACO 89R-serie pneumatiske svingklemmer


filtre
Materiale: Aluminum , Driftstemperatur: -14 til +195 grader F
StilModellStrokeSylinderboringPortstørrelseVertikalt klemmeslagSvingretningMonterPris (eks. mva)
A
89R32-010-2
1.1 "1.26 "1/80.39 "Venstre hånd, høyre hånd, rettBlokkstil5 022 NOK
A
89R40-010-2
1.24 "1.57 "1/80.39 "Venstre hånd, høyre hånd, rettBlokkstil5 363 NOK
A
89R40-025-2
1.83 "1.57 "1/80.98 "Venstre hånd, høyre hånd, rettBlokkstil5 556 NOK
A
89R63-025-2
2.3 "2.48 "1/40.98 "Venstre hånd, høyre hånd, rettBlokkstil8 741 NOK
A
89R50-025-2
2.5 "1.97 "1/80.98 "Venstre hånd, høyre hånd, rettBlokkstil6 143 NOK

89R-serie pneumatiske svingklemmer

Destaco 89R-serien pneumatiske svingklemmer tilbyr repeterbarhet med låsevinkel med høy nøyaktighet, og gjør dermed klemming på et ekstremt kompakt område lett mulig. Den kompakte utformingen gjør dem tilpasningsdyktige for bruksområder der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig. De er ideelle for montering, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmene leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelse. Destaco 89R-seriens klemmer bruker en sterk hydraulisk klemmemekanisme som er ment å gi rask klemme i sekundære produksjonsoperasjoner på både ikke-metalliske og metalliske produkter. Den raske sving- og klembevegelsen til disse klemmene sikrer forbedret produktivitet. De er i stand til å romme 6.5 mm x 5 mm T-spor og 4 mm runde brytere, og er sensorklare for T-spor og runde stilsensorer. Disse Destaco pneumatiske svingklemmene tilbyr feltjusterbar svingretning (venstre / høyre / rett linje) og har blitt testet i flere millioner sykluser. Disse pneumatiske klemmene har en kropp i blokkstil for enkel installasjon og en robust design for å forbedre de grunnleggende funksjonene til klemmene og tilby konsistens. Disse Destaco-klemmene kan fungere under trykk som varierer mellom 45 psig og 120 psig, ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit. 89R-seriens klemmer leveres med klemarmer for maksimal, tretthet mindre klemkraft (maksimal total slaglengde på 58 mm) og en holdekapasitet på 218 lb. Disse enhetene er utstyrt med en pneumatisk sylinder som har en inngangsport for å koble til en kilde med trykkluft . De er kompatible med flere monteringstilbehør, inkludert kroppsmonteringsflenser og erstatningstetningssett for uhindret funksjon av klemmene. 89R-seriens klemmer er tilgjengelige i venstre og høyre svingvarianter Raptor Supplies.
Vi tilbyr også Destaco standard pneumatiske svingklemmearmer. De er erstatningsklemmearmer med lett aluminiumskonstruksjon for tøffe sveisemiljøer og en låsende konisk forbindelse for å gi stabil forbindelse under friksjonsklemming.

Bruker

Disse Destaco pneumatiske svingklemmene tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem ideelle for bruksområder som sveising, montering, fiksering, testing og lett maskinering i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse Destaco pneumatiske svingklemmene tilbyr feltjusterbar svingretning (venstre / høyre / rett linje) for fleksibel konfigurasjon.
  • De har robust og lett design for flere millioner sykluser.
  • Disse svingklemmene kommer med kropp i blokkstil for enkel installasjon.
  • De er sensorklare for T-spor eller runde brytere.
  • Disse klemmene er i stand til å operere ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit med trykk som varierer fra 45 psi til 125 psi.
  • De er kompatible med flere monteringstilbehør, inkludert kroppsmonteringsflenser og erstatningstetningssett for uhindret funksjon av klemmene.
  • Disse enhetene er utstyrt med en pneumatisk sylinder for å koble til en trykkluftkilde.
  • De leverer en maksimal total slaglengde på 58 mm og en holdekapasitet på opptil 218 lb.
  • Disse pneumatiske svingklemmene i 89R-serien er tilgjengelige i venstre- og høyresvingvarianter.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 8JG-215-1, 8JG-217-1, 8JG-218-1, 8JG-219-1 & 8JG-220-1 pneumatiske svingklemmearmer: Disse Destaco pneumatiske svingklemmearmene er designet for merkets pneumatiske klemmer. De har lett aluminiumskonstruksjon for utmerket strukturell stivhet og er utstyrt med en låsende konisk forbindelse som forenkler armposisjonering opp til 360 grader.
  • Destaco 8MA-092-1, 8MA-094-1, 8MA-095-1 og 8MA-096-1 kroppsmonteringsflenser: Disse Destaco kroppsmonteringsflensene tillater variabel høydejustering og muliggjør innfelt montering. De kan også brukes med brytere.
  • Destaco 8MA-061-1, 8MA-063-1, 8MA-064-1, 8MA-065-1 og 8MA-066-1 endemonteringsflenser: Destaco endemonteringsflenser er designet for merkets 89R Series klemmer. De kan monteres på toppen eller bunnen av klemmene.
  • Destaco 8MW-018-1, 8MW-020-1, 8MW-021-1, 8MW-022-1 og 8MW-023-1 monteringsføttene: Disse Destaco monteringsføttene kan monteres på fire sider av sylinderen, inkludert bunnen og forsidene.

Standarder og godkjenninger

  • Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 89R-serien er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

Destaco pneumatiske svingklemmearmer har en kropp i blokkstil for å tillate festing av flere monteringstilbehør. De er utstyrt med klemarmer med hull for å romme spindeltilbehør, og muliggjør dermed enkel overflatemontering.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en pneumatisk svingklemme?

Pneumatiske svingklemmer er designet for fastspenning av arbeidsstykker i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De er ideelle for applikasjoner som krever kun lav klemkraft, og holder klemområdet fritt for stropper og klemkomponenter, for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.

Hvordan velge mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?

For å finne ut om venstre eller høyre svingvariant er ideell, må du visualisere armen ovenfra under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyre svingarmer og armer som beveger seg mot klokken er venstre svingarmer.

Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?

Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningstetningssett, klemarmadaptere og endemonteringsføtter for riktig og jevn funksjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?