Destaco 89R40-025-2 pneumatisk svingklemme tilbyr repeterbarhet for låsevinkel med høy nøyaktighet, og gjør derved lett mulig å klemme på et ekstremt kompakt område. Denne klemmen er ideell for montering, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Den kompakte utformingen gjør den tilpasningsdyktig for applikasjoner hvor uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig. Denne dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmen leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelse. Den raske sving- og klembevegelsen til denne klemmen sikrer forbedret produktivitet. Den er i stand til å romme 6.5 mm x 5 mm T-spor og 4 mm runde brytere, og er sensorklar for T-spor og runde stilsensorer. Destaco 89R40-025-2 klemme bruker en sterk hydraulisk klemmemekanisme som er ment å gi rask klemme i sekundære produksjonsoperasjoner på både ikke-metalliske og metalliske produkter. Denne pneumatiske svingklemmen fra Destaco tilbyr feltjusterbar svingretning (venstre / høyre / rett linje) og har blitt testet i flere millioner sykluser. Den har en kropp i blokkstil for enkel installasjon og en robust design for å forbedre de grunnleggende funksjonene til klemmen og tilby konsistens. Den leveres med klemarmer for maksimal og tretthet mindre klemkraft (maksimal total slaglengde på 21 mm) og har en holdekapasitet på 85 lb. Denne enheten er utstyrt med en pneumatisk sylinder med en inngangsport for å koble til en kilde med trykkluft. Den er kompatibel med flere monteringstilbehør inkludert kroppsmonteringsflenser og erstatningstetningssett for uhindret funksjon av klemmen og kan svinge i venstre, høyre og rett retning. Destaco 89R40-025-2 svingklemme kan fungere under trykk som varierer mellom 45 psig og 120 psig, ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
Destaco 89R40-025-2 pneumatisk svingklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den ideell for bruksområder som sveising, montering, fiksering, testing og lett maskinering, i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 89R40-025-2 pneumatisk svingklemme tilbyr feltjusterbar svingretning (venstre / høyre / rett linje) for fleksibel konfigurasjon.
- Denne svingklemmen har en kropp i blokkstil for enkel installasjon.
- Den er sensor klar for T-spor eller runde brytere.
- Klemmen er i stand til å fungere ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit, under trykk fra 45 psi til 125 psi.
- Den er kompatibel med flere monteringstilbehør, inkludert kroppsmonteringsflenser og erstatningstetningssett for uhindret funksjon av klemmen.
- Denne enheten er utstyrt med en pneumatisk sylinder for å koble til en trykkluftkilde.
- Den gir en maksimal slaglengde på 46 mm og holder opp til 85 lb.
- Destaco 89R40-025-2 pneumatisk svingklemme kan svinge i venstre, høyre og rett retning.
- Den har en robust og lett design for flere millioner sykluser.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 89R40-00: Disse erstatningstetningssettene er designet for å levere høyytelsesløsninger for automatisering, arbeidsholding og inneslutning.
- Destaco 8MW-021-1: Disse Destaco monteringsføttene kan monteres på fire sider av sylinderen, inkludert bunn- og frontsiden.
- Destaco 8MA-087-1: Disse Destaco kroppsmonteringsflensene tillater variabel høydejustering og muliggjør innfelt montering. De kan også brukes med brytere.
- Destaco 8MA-095-1 og 8MA-064-1: Destaco endemonteringsflenser er designet for merkets 89R40-025-2 klemmer. De kan monteres på toppen eller bunnen av klemmene.
- Destaco 8JG-218-1: Disse Destaco pneumatiske svingklemmearmene er designet for merkets pneumatiske svingklemmer. De har lett aluminiumskonstruksjon for utmerket strukturell stivhet og er utstyrt med en låsende konisk forbindelse som forenkler armposisjonering opp til 360 grader.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 89R40-025-2 pneumatisk svingklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert for maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 89R40-025-2 pneumatisk svingklemme er utstyrt med en klemarm med hull for å romme spindeltilbehør, og muliggjør dermed enkel overflatemontering. Den har en kropp i blokkstil for å tillate festing av flere monteringstilbehør.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft er i utgangspunktet evnen til en klemme for å holde nede ethvert mekanisk utstyr eller en metallplate under montering av bildeler eller under enhver produksjonsprosess.
Q. Hvordan velge mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?
A. For å finne ut om venstre eller høyre svingvariant er ideell, må du visualisere armen ovenfra under klemmeslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyre svingarmer og armer som beveger seg mot klokken er venstre svingarmer.
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer er utformet for å klemme arbeidsstykker i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De er ideelle for applikasjoner som krever kun lav klemkraft og holder klemområdet fritt for stropper og klemkomponenter for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykket.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsføtter for riktig og jevn funksjon.