DURHAM MANUFACTURING PM-2831-SD-95 Panel flyttebil, 3 avtakbare skillelinjer, størrelse 28-1/4 X 31-5/16 X 34 tommer | CF6LFK

DURHAM MANUFACTURING PM-2831-SD-95 panelflyttende lastebil, 3 flyttbare skillelinjer, størrelse 28-1/4 X 31-5/16 X 34 tommer

På lager
Vare: CF6LFK Modell: PM-2831-SD-95

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil
montertJa
FARGEGrå
FinishTeksturert pulvermaling
Høyde33.9375 "
Lengde31.3125 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Antall målere14
Bredde28.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.6208
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris
DURHAM MANUFACTURING DT-2448-8MR-95 Panelflyttebil med gummihjul, dekkstørrelse 12 x 43-15/16 tommer, grå | CF6KDM DT-2448-8MR-9547.5625 "49.8125 "3000 lbs.23.12 "6 795 NOK
DURHAM MANUFACTURING DT-2448-8PU-95 Panelflyttebil med polyuretanhjul, dekkstørrelse 12 x 43-15/16 tommer, grå | CF6KDN DT-2448-8PU-9547.5625 "49.8125 "3000 lbs.23.12 "6 323 NOK
DURHAM MANUFACTURING DT-3048-8MR-95 Panelflyttebil med gummitrinse, dekkstørrelse 18 x 47-15/16 tommer, grå | CF6KDP DT-3048-8MR-9547.5625 "52 "3000 lbs.30 "6 620 NOK
DURHAM MANUFACTURING DT-3048-8MR4SW-95 Panelflyttebil med polyuretanhjul, dekkstørrelse 18 x 47-15/16 tommer, grå | CF6KDQ DT-3048-8MR4SW-9547.5625 "52 "3000 lbs.30 "6 829 NOK
DURHAM MANUFACTURING DTR-2045-8PU-95 Panelflyttebil, grå | CF6KDT DTR-2045-8PU-9547.5625 "43.31 "3000 lbs.20.06 "6 233 NOK
DURHAM MANUFACTURING PM-2436-5PH-95 Panel flyttebil, 4 faste deler, størrelse 24 x 38-5/8 x 45 tommer | CF6LFE PM-2436-5PH-9545 "38.63 "2000 lbs.24 "5 658 NOK
DURHAM MANUFACTURING PM-2439-CR-95 Panelflyttebil, teppebelagt skinne, størrelse 24-1/4 X 39-3/16 X 34 tommer | CF6LFF PM-2439-CR-9533.9375 "39.1875 "1000 lbs.24.25 "4 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PM-2831-SD-95 panelflyttende lastebil, 3 flyttbare skillelinjer, størrelse 28-1/4 X 31-5/16 X 34 tommer
5 160 NOK / enhet