KLEIN TOOLS Ratchet Linemans Skiftenøkkel


filtre
Fullfør: Svart oksidhåndtak m / lysegult hode , Fleksibelt hode: 0 Degrees , Min. Arc Swing: 0 Degrees , Antall gearede tenner: 72 , Antall poeng: 4 , Offset: 0 Degrees , Reversering: Ja , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelseSkiftenøkkelstilPris (eks. mva)
A
KT151T
Metal13 "3/4, 1, 1-1/8"standard1 739 NOK
B
KT155T
Stål9.375 "Combo Sq. Stikkontakt: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", skiftenøkler: 9/16, 3/4", bolter: 1/2, 5/8, 3/4 ", 9-1 / 2"5-i-1 dobbelte1 753 NOK
C
KT155HD
Stål12 "Combo Sq. Stikkontakt: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Hex: 9/16, 3/4"5-i-1 dobbelte1 898 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?