Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS KT151T Ratchet Lineman-nøkkel, 3/4, 1 og 1-1/8 tommers størrelse | AA7EHG 15W153 / 68001-4

KLEIN TOOLS KT151T Ratchet Lineman-nøkkel, 3/4, 1 og 1-1/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AA7EHG Modell: KT151TKryssref.: 15W153 / 68001-4
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
1 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting Linemans Skiftenøkkel
FinishSvart oksidhåndtak m / lysegult hode
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse3/4", 1", 1-1/8"
MaterialeMetal
Min. Arc Swing0 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng4
Offset0 Degrees
Total lengde13 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse3/4, 1, 1-1/8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelseSkiftenøkkelstilPris
KLEIN TOOLS KT155HD Ratchet Linemans-nøkkel, 5 i 1, 12 tommers lengde | AB6TBE 22DL59 / 68027-4 KT155HDStål12 "Combo Sq. Stikkontakt: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Hex: 9/16, 3/4"5-i-1 dobbelte1 898 NOK
KLEIN TOOLS KT155T Ratchet Linemans-nøkkel, 5 i 1, 9.375 tommers lengde | AF7PCG 22DL60 / 68003-8 KT155TStål9.375 "Combo Sq. Stikkontakt: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", skiftenøkler: 9/16, 3/4", bolter: 1/2, 5/8, 3/4 ", 9-1 / 2"5-i-1 dobbelte1 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS KT151T Ratchet Lineman-nøkkel, 3/4, 1 og 1-1/8 tommers størrelse
1 739 NOK / enhet