LEESON 575V motorer, trefaset, TEFC, stiv base


Leeson 575V-motorer er egnet for drift av kompressorer, blåsere, vifter, verktøymaskiner og transportører. Disse 3-fase motorene har en stiv base for plassering på faste overflater. Leeson dryppsikre motorer er egnet for miljøer som er utsatt for høy fuktighet og hyppige væskesøl.

filtre
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Motor termisk beskyttelse: 9700K46 , Montering: Rigid , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Spenning: 575
StilModellkWMonteringKabinettSmøringemballasjePower FactorRPMServicefaktorPris (eks. mva)
A
LM24154
. 37-TEFCPolyrex EMB6418001.251 383 NOK
B
110714.00
. 37-TENVPolyrex EMB7936001.155 568 NOK
C
111394.00
. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.159 169 NOK
D
121938.00
. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.2512 187 NOK
E
119539.00
0.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.159 971 NOK
F
119540.00
1.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.1510 476 NOK
G
171624.60
2.24-TEFCPolyrex EMB8736001.1515 337 NOK
H
170198.60
11.2-TEFCVERIFY307997.998836001.1531 500 NOK
I
170120.60
30-TEFCVERIFY307997.998618001.1573 165 NOK
I
170121.60
37-TEFCVERIFY307997.9986.518001.1588 378 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har et helt lukket ikke-ventilert / helt lukket kabinett for å holde fuktigheten ute i miljøer med høy fuktighet.
  • De har en stålkapsling som forhindrer ytre utilsiktede støt og fall fra å skade motorkomponentene.
  • De har kulelager for jevn motordrift.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan montere Leeson 575V-motorer?

Disse motorene har en stiv base for installasjon med muttere og bolter. De har en nøkkelakseldesign for tilkobling til lasten. Motorens aksel er på linje med kilesporet på arbeidsstykket. Når den er justert, settes en nøkkel inn i nøkkelakselen / nøkkelsetet til motoren. Denne nøkkelen kobler og binder motorens aksel til lasten.

Krever Leeson 575V-motorer smøring?

Disse motorene har tette kulelager. Det er ikke krav om hyppig smøring for jevn motordrift.

Hva er servicefaktoren til Leeson 575V-motorer?

Disse motorene er vurdert til en servicefaktor på 1.15.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?