LEESON 170121.60 C326T17FB8D generell motor | AJ2TER C326T17FB8D

LEESON 170121.60 C326T17FB8D generell motor

På lager
Vare: AJ2TER Modell: 170121.60Kryssreferanse: C326T17FB8D

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeG
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame326T
Forsterker med full belastning46
HP50
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasje307997.99
Fase3
Power Factor86.5
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.2-1 / 7 "
typenTF
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 268.65
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 50.4
    • Eff 100%: 94.1
    • Peiling OPE: 6312
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6312
    • Navneskilt: 081103
    • Svikling: T16104006
    • GRUPP: 4
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringKabinettSmøringemballasjePower FactorRPMServicefaktorPris
LEESON 110714.00 C6T34NB6D generell motor | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00. 37-TENVPolyrex EMB7936001.151 769 NOK
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Generell motor | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.157 480 NOK
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 Volt motor | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.158 133 NOK
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 Volt Motor | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.158 549 NOK
LEESON 121938.00 C145T11FB31A generell motor | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.259 942 NOK
LEESON 170120.60 C324T17FB6D generell motor | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVERIFY307997.998618001.1559 210 NOK
LEESON 170198.60 C254T34FB5D generell motor | AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCVERIFY307997.998836001.15-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 170121.60 C326T17FB8D generell motor
71 524 NOK / enhet