LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 Volt Motor | AJ2RDX C6T17FB185A

LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 volts motor

På lager
Vare: AJ2RDX Modell: 119540.00Kryssreferanse: C6T17FB185A

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak200-575 Volt motor
Montering042550
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning1.9
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor67.7
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 110893.00 / C6T17FB37G
    • S. F Forsterker: 2.2
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634341
    • GRUPP: 4
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringKabinettSmøringemballasjePower FactorRPMServicefaktorPris
LEESON 110714.00 C6T34NB6D generell motor | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00. 37-TENVPolyrex EMB7936001.151 769 NOK
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Generell motor | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.157 480 NOK
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 Volt motor | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.158 133 NOK
LEESON 121938.00 C145T11FB31A generell motor | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.259 942 NOK
LEESON 170120.60 C324T17FB6D generell motor | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVERIFY307997.998618001.1559 210 NOK
LEESON 170121.60 C326T17FB8D generell motor | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCVERIFY307997.9986.518001.1571 524 NOK
LEESON 170198.60 C254T34FB5D generell motor | AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCVERIFY307997.998836001.15-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 volts motor
8 549 NOK / enhet