LEESON 110714.00 C6T34NB6D generell motor | AJ2QDP C6T34NB6D

LEESON 110714.00 C6T34NB6D generell motor

På lager
Vare: AJ2QDP Modell: 110714.00Kryssreferanse: C6T34NB6D

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56
Forsterker med full belastning.6
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor79
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)20.17

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: .7
    • Eff 100%: 82.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 004001
    • Svikling: T632165
    • GRUPP: 4
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringKabinettSmøringemballasjePower FactorRPMServicefaktorPris
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Generell motor | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.157 480 NOK
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 Volt motor | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.158 133 NOK
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 Volt Motor | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.158 549 NOK
LEESON 121938.00 C145T11FB31A generell motor | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.259 942 NOK
LEESON 170120.60 C324T17FB6D generell motor | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVERIFY307997.998618001.1559 210 NOK
LEESON 170121.60 C326T17FB8D generell motor | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCVERIFY307997.9986.518001.1571 524 NOK
LEESON 170198.60 C254T34FB5D generell motor | AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCVERIFY307997.998836001.15-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 110714.00 C6T34NB6D generell motor
1 769 NOK / enhet