Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CELLTREAT CG-1888-04 Trakt Buchner 350ml Porselen | AC6RUA 36A376

CELLTREAT CG-1888-04 Trakt Buchner 350ml Porselen

På lager
Vare: AC6RUA Modell: CG-1888-04Kryssreferanse: 36A376
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
1 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrakt, Buchner
Kapasitet350mL
FARGEHvit
FinishGlasert innvendig og utvendig med unntak av felgen
TraktmaterialePorselen
Trakt Max OD105mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode6912004400
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Passer til filterpapirstørrelse 90 mm

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
CELLTREAT CG-1888-01 Trakt Buchner 35ml Porselen | AC6RTX 36A373 CG-1888-0135mL642NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CELLTREAT CG-1888-04 Trakt Buchner 350ml Porselen
1 437 NOK / enhet