REVVO Svingbare platehjul


filtre
Bremsetype: Over-the-Wheel Strap , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: nylon , Hjulform: standard , Kjernemateriale: nylon , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 5 / 16 " , Ikke-merking: Ja , Svingradius: 0" , Temp. Område: 14 grader til 104 grader F , Hjulmateriale: nylon
StilModellTotal høydeHjulbrems inkludertCaster ProduktgruppePlate StørrelseTykke tykkelseplate Typerace måteHjullagerPris (eks. mva)
A
TSET 100 PN1T FB
5 9 / 16 "JaSvingbart hjul med brems4 "x 4-1 / 8"0.187 "BPresisjonsball-210NOK
B
TSSV 100 BN0S
5"NeiSvinghjul3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel ballPresisjonsball218NOK
C
TSSV 125 BN0S
6"NeiSvinghjul3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel ballVanlig boring234NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?