Destaco 89R63-025-2 pneumatisk svingklemme er designet for lette operasjoner der uhindret og rask tilgang til klemstasjonen er avgjørende. Denne svingklemmen er egnet for sveise- og monteringsoppgaver i mat- og emballasje-, produksjons- og bilindustrien. Destaco pneumatisk svingklemme er beregnet for fastspenning i sekundære produksjonsoppgaver på ikke-metalliske eller metalliske arbeidsstykker. Den har kompakt design og feltjusterbar svingretning som kan byttes mellom høyre eller venstre bevegelse for enkel betjening på trange steder. Klemkraften tilveiebrakt av denne klemmen er i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelse for driftssikkerhet og effektivitet. Destaco pneumatisk svingklemme har en base i blokkstil som kan installeres på flate overflater ved hjelp av en passende monteringsbrakett. Den har en lett aluminiumskonstruksjon for å tåle tøffe industrielle miljøer samtidig som den opprettholder strukturell integritet. Klemmens design gjør det mulig for brukeren å bytte og velge mellom klemarmer i forskjellige stiler for å imøtekomme en rekke bruksområder. Destaco 89-serien pneumatiske klemmer er også tilgjengelig i forskjellige holdekapasiteter, sylinderboring og portstørrelser på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 89R63-025-2 pneumatisk svingklemme holder arbeidsstykker på plass for sveise- og monteringsoppgaver i mat- og emballasje-, produksjons- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 89R63-025-2 pneumatisk svingklemme har kompakt design og feltjusterbar svingretning som kan byttes mellom høyre eller venstre bevegelse for enkel betjening på trange steder.
- Klemkraften tilveiebrakt av denne klemmen er i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelse for driftssikkerhet og effektivitet.
- Destaco pneumatisk svingklemme har en base i blokkstil som kan installeres på flate overflater ved hjelp av en passende monteringsbrakett.
- Den har lett aluminiumskonstruksjon for å tåle tøffe industrielle miljøer samtidig som den opprettholder strukturell integritet.
- Destacos pneumatiske svingklemmes design gjør det mulig for brukeren å bytte og velge mellom klemarmer i forskjellige stiler for å imøtekomme en rekke bruksområder.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 8MA-097-1 kroppsmonteringsflenser: Disse flensene brukes til å installere / montere Destaco 89R63-025-2 pneumatisk svingklemme på flate overflater / arbeidsbenker.
- Destaco 89R63-00 erstatningstetningssett: Disse settene brukes til å erstatte utslitte pakninger på Destaco 89R63-025-2 svingklemmens pneumatiske sylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 89R63-025-2 pneumatisk svingklemme er i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 internasjonale standarder for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 89R63-025-2 pneumatisk svingklemme har en base i blokkstil som kan installeres på flate overflater ved hjelp av en passende monteringsbrakett. En lufttilførselsledning føres til klemmens sylinder gjennom en inngangsport. En håndfri klemoperasjon oppnås ved å justere innlufttilførselen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Destaco pneumatiske svingklemmer er pneumatisk opererte klemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, spennutstyr og for monterings- og testoperasjoner.
Q. Hva er bruken av pneumatiske svingklemmer?
A. Destaco pneumatiske svingklemmer flytter klemarmen ut av arbeidsområdet for å tillate enkel lasting/lossing og tilgang til arbeidsstykket.
Q. Tilbyr merket pneumatiske klemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 89R63-025-2, pneumatisk klemme i svingstil, tilbyr merket også pneumatiske klemmer i svingestil (Destaco 8007-E pneumatisk klemme).
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske svingklemmer?
A. Pneumatiske svingklemmer, slik som Destaco 89R63-025-2 klemme, har en pneumatisk sylinder med stempeltypekonfigurasjon, en lufttilførselsledning mates til klemsylinderen gjennom en inngangsport. En håndfri klemoperasjon oppnås ved å justere innlufttilførselen.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Sp. Tilbyr merket pneumatisk holdeklemme i andre konfigurasjoner?
A. Ja, brukere kan også velge fra et bredt utvalg av lette og medium duty pneumatiske klemmer som er tilgjengelige i en rekke konfigurasjoner, stiler og konstruksjoner (aluminium / stål).