DAYTON 10D982 Eksosvifte 30 Tommer 208-230/460v | AA2CUG

DAYTON 10D982 eksosvifte 30 tommer 208-230/460v

På lager
Vare: AA2CUG Modell: 10D982

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C309
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP9203
CFM @ 0.125-inn. SP8505
CFM @ 0.250-inn. SP7742
CFM @ 0.375-inn. SP6879
Vegglukker av glassfiber nr.5C216
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning3.2-3.4/1.7
Galvanisert vegglukker nr.1C055
Høyde34 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU4
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde15-7 / 8 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP3/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1140
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Fase3
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.25
Speed ​​ControlNei
typenKommersiell Direct Drive
Venturi Dybde4-1 / 4 "
Spenning208-230/460
Watts559
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)87.63
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVegglukker i aluminium nr.CFM @ 0.000-inn. SPGalvanisert vegglukker nr.HøydeInntaksvakt nr.Maks. DybdeAntall kniverPris
DAYTON 10D981 Eksosvifte 30 Tommer 115/230v | AA2CUF 10D9817.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "311 150 NOK
DAYTON 10D992 Eksosvifte 30 Tommer 115/230v | AA2CUT 10D9927.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "617 545 NOK
DAYTON 10D993 Eksosvifte 30 Tommer 208-230/460v | AA2CUU 10D9933.2-3.4/1.73C30993081C05534 "1WBU414 "617 492 NOK
DAYTON 10D994 Eksosvifte 36 Tommer 208-230/460v | AA2CUV 10D9943.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "318 669 NOK
DAYTON 10E049 Eksosvifte 30 Tommer 208-230/460v | AA2CWZ 10E0493.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "315 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D982 eksosvifte 30 tommer 208-230/460v
13 228 NOK / enhet