MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, trådnett, 250 mikron, Viton-tetning


filtre
Kollapstrykk: 145 , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 250 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 250 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn -IDBunn ODSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0620327
-3.04 "305 PSI-9.832.16 "3.04 "2 482 NOK
RFQ
B
MF0572453
0.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "219NOK
RFQ
B
MF0357478
0.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "219NOK
RFQ
B
MF0572452
0.96 "2.05 "--2.72mm1.08 "2.05 "219NOK
RFQ
C
MF0572471
1.38 "2.76 "145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "2.76 "336NOK
RFQ
C
MF0357484
1.38 "2.76 "145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "2.76 "336NOK
RFQ
C
MF0572470
1.38 "2.76 "145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "2.76 "336NOK
RFQ
D
MF0357490
1.378 "2.756 "145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.378 "2.756 "357NOK
RFQ
D
MF0572486
1.378 "2.756 "145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.378 "2.756 "357NOK
RFQ
D
MF0506170
1.378 "2.756 "145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.378 "2.756 "357NOK
RFQ
E
MF0587049
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "444NOK
RFQ
F
MF0587050
2.03 "3.9 "145 PSI289 kvm Tommer8.272.03 "3.9 "454NOK
RFQ
E
MF0572499
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "444NOK
RFQ
F
MF0572510
2.03 "3.9 "145 PSI289 kvm Tommer8.27 "2.03 "3.9 "454NOK
RFQ
F
MF0502931
2.03 "3.9 "145 PSI289 kvm Tommer8.272.03 "3.9 "454NOK
RFQ
F
MF0357498
2.03 "3.9 "145 PSI289 kvm Tommer8.27 "2.03 "3.9 "454NOK
RFQ
E
MF0008572
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "444NOK
RFQ
F
MF0506172
2.03 "3.9 "145 PSI289 kvm Tommer8.27 "2.03 "3.9 "454NOK
RFQ
E
MF0193231
2.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "444NOK
RFQ
G
MF0187847
2.992 "5.118 "145 PSI580 kvm Tommer9.84 "2.992 "5.118 "946NOK
RFQ
G
MF0592383
2.992 "5.118 "145 PSI580 kvm Tommer9.84 "2.992 "5.118 "946NOK
RFQ
G
MF0572533
2.992 "5.118 "145 PSI580 kvm Tommer9.84 "2.992 "5.118 "946NOK
RFQ
G
MF0506173
2.992 "5.118 "145 PSI580 kvm Tommer9.84 "2.992 "5.118 "946NOK
RFQ
G
MF0357509
2.992 "5.118 "145 PSI580 kvm Tommer9.84 "2.992 "5.118 "946NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?