HOVEDFILTER INC. MF0572486 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CG2NGM

MAIN FILTER INC. MF0572486 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde

Vare: CG2NGM Modell: MF0572486
357NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.378 "
Bunn OD2.756 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering250
Filterstørrelse148 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde5.11 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron250
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.378 "
Topp OD2.756 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning MP FILTRI

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0008572 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 4.88 tommers høyde | CF6RTP MF00085722.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "444NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0187847 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 9.84 tommers høyde | CF7NAK 448273 MF01878472.992 "5.118 "145 PSI580 kvm Tommer9.84 "2.992 "5.118 "946NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0193231 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 4.88 tommers høyde | CF7NDY MF01932312.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "444NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357478 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 2.72 tommers høyde | CF8MGJ MF03574780.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "219NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357484 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 3.35 tommers høyde | CF8MGN MF03574841.38 "2.76 "145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "2.76 "336NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357490 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CF8MGU MF03574901.378 "2.756 "145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.378 "2.756 "357NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0357498 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 8.27 tommers høyde | CF8MHA MF03574982.03 "3.9 "145 PSI289 kvm Tommer8.27 "2.03 "3.9 "454NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0572486 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde
357NOK / enhet