Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG060250025012 Nøkkellager Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 1/4 x 1/4 | AE6RLW 5UU21

APPROVED VENDOR WWG060250025012 Nøkkellager Underdimensjonert 12 tommer Lengde 1/4 x 1/4

På lager
Vare: AE6RLW Modell: WWG060250025012Kryssreferanse: 5UU21
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/-. 0035
MaterialeMessing
Rockwell Hardness68F-80B
Størrelse1/4 x 1/4 "
Strekkfasthet108-150 PSI
Tykkelse Toleranse+/- 0.0035
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG060250025012 Nøkkellager Underdimensjonert 12 tommer Lengde 1/4 x 1/4
136NOK / enhet