Diverse nøkkelaksjer

filtre

Nøkkellager brukes til å overføre dreiemoment fra en maskins deler til maskinens aksel. Raptor Supplies tilbyr nøkkellager fra merker som ...Les mer

APPROVED VENDOR -

Key Stock Overdimensjonert

StilModellFinishLengdeMaterialeRockwell HardnessStørrelseStrekkfasthetTykkelse ToleransePris (eks. mva)
AWWG350312031236Plain36 "LavkullstålB855/16 x 5/16 "64,000 PSI+ 0.00292NOK
BWWG600375037512Plain12 "Alloy SteelBHN 1943/8 x 3/8 "100,000 psi+ 0.001108NOK
CWWG750437043712Plain12 "18-8 rustfritt stålB807/16 x 7/16 "35,000 psi+ 0.004368NOK
AWWG350125012512Plain12 "LavkullstålB851/8 x 1/8 "64,000 PSI+ 0.00217NOK
AWWG350281028136Plain36 "LavkullstålB859/32 x 9/32 "64,000 PSI+ 0.002121NOK
DWWG360562062512sink12 "LavkullstålB859/16 x 5/8 "64,000 PSI+ 0.003196NOK
DWWG360125037512sink12 "LavkullstålB851/8 x 3/8 "64,000 PSI+ 0.003153NOK
DWWG360625068712sink12 "LavkullstålB855/8 x 11/16 "64,000 PSI+ 0.003418NOK
DWWG360250025012sink12 "LavkullstålB851/4 x 1/4 "64,000 PSI+ 0.00225NOK
DWWG360500050012sink12 "LavkullstålB851/2 x 1/2 "64,000 PSI+ 0.00290NOK
DWWG361187118712sink12 "LavkullstålB851 3/16 x 1 3/16 "64,000 PSI+ 0.003598NOK
DWWG361250125012sink12 "LavkullstålB851 1/4 x 1 1/4 "64,000 PSI+ 0.003589NOK
DWWG361125125012sink12 "LavkullstålB851 1/8 x 1 1/4 "64,000 PSI+ 0.004759NOK
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AL39250.033.00163 mm163 mm48 235NOK
AL39250.044.00504 mm50ft.4 mm27 213NOK
AL39250.055.00505 mm50ft.5 mm10 878NOK
AL39250.066.01006 mm100ft.6 mm4 976NOK
AL39250.087.01007 mm100ft.8 mm5 086NOK
AL39250.087.00457 mm45mm8 mm10 724NOK
AL39250.087.00127 mm12 "8 mm15 117NOK
AL39250.087.00307 mm30 "8 mm9 072NOK
AL39250.087.01207 mm120mm8 mm5 886NOK
AL39250.087.00287 mm28mm8 mm7 722NOK
AL39250.128.01808 mm180mm12 mm3 703NOK
AL39250.108.00808 mm80mm10 mm7 336NOK
AL39250.149.00459 mm45mm14 mm8 096NOK
AL39250.149.01809 mm180mm14 mm4 142NOK
AL39250.149.00309 mm30 "14 mm24 612NOK
AL39250.170.010010 mm100ft.16 mm5 501NOK
AL39250.191.011011 mm110mm18 mm5 795NOK
AL39250.191.012511 mm125mm18 mm10 182NOK
AL39250.212.020012 mm200mm20 mm4 421NOK
AL39250.264.025014 mm250mm25 mm4 846NOK
AL39250.234.010014 mm100ft.22 mm5 793NOK
AL39250.264.010014 mm100ft.25 mm6 347NOK
AL39250.296.020016 mm200mm28 mm5 591NOK
AL39250.338.018018 mm180mm32 mm6 462NOK
AL39250.475.012525 mm125mm45 mm8 436NOK
APPROVED VENDOR -

Nøkkelbeholdning Underdimensjonert

StilModellFinishLengdeLengde ToleranseMaterialeRockwell HardnessStørrelseStrekkfasthetTykkelse ToleransePris (eks. mva)
AWWG060187018712Plain12 "-0.125 "Messing68F-80B3/16 x 3/16 "108-150 PSI-0.002 "79NOK
BWWG700606305Plain12 "-0.005mmA4 rustfritt stålB806 x 6mm35,000 psi-0.030mm590NOK
AWWG060250025012Plain12 "+/-. 0035Messing68F-80B1/4 x 1/4 "108-150 PSI+/- 0.0035130NOK
AWWG060312031212Plain12 "-0.125 "Messing68F-80B5/16 x 5/16 "108-150 PSI-0.002 "209NOK
AWWG060437043712Plain12 "-0.125 "Messing68F-80B7/16 x 7/16 "108-150 PSI-0.002 "336NOK
CWWG300312031236Plain36 "-0.125 "LavkullstålB855/16 x 5/16 "64,000 PSI-0.002 "94NOK
DWWG7006061000Plain1"-0.005mmA4 rustfritt stålB806 x 6mm35,000 psi-0.030mm394NOK
BWWG700375075012Plain12 "-0.125 "18-8 rustfritt stålB803/8 x 3/4 "35,000 psi-0.003 "618NOK
EWWG550125012512Plain12 "-0.125 "Høyt karbonstålBHN 1941/8 x 1/8 "140,000 psi-0.002 "39NOK
BWWG701818305Plain12 "-0.005mmA4 rustfritt stålB8018 x 18mm35,000 psi-0.043mm2 381NOK
CWWG300250025036Plain36 "-0.125 "LavkullstålB851/4 x 1/4 "64,000 PSI-0.002 "63NOK
DWWG3040221000Plain1"-0.005mmLavkullstålB8522 x 40mm64,000 PSI-0.062mm2 509NOK
BWWG801616305Plain12 "-0.005mm316 rustfritt stålB9516 x 16mm35,000 psi-0.043mm2 759NOK
DWWG8005051000Plain1"-0.005mmA4 rustfritt stålB805 x 5mm35,000 psi-0.030mm2 028NOK
FWWG313218305sink12 "-0.005mmMedium karbonstålB8518 x 32mm64,000 PSI-0.062mm934NOK
FWWG310707305sink12 "-0.005mmMedium karbonstålB857 x 7mm64,000 PSI-0.036mm72NOK
FWWG311010305sink12 "-0.005mmMedium karbonstålB8510 x 10mm64,000 PSI-0.036mm173NOK
FWWG311210305sink12 "-0.005mmMedium karbonstålB8510 x 12mm64,000 PSI-0.043mm203NOK
FWWG310808305sink12 "-0.005mmMedium karbonstålB858 x 8mm64,000 PSI-0.036mm88NOK
FWWG310805305sink12 "-0.005mmMedium karbonstålB855 x 8mm64,000 PSI-0.030mm71NOK
GWWG311500150012sink12 "-0.125 "LavkullstålB851 1/2 x 1 1/2 "64,000 PSI-0.003 "748NOK
FWWG311006305sink12 "-0.005mmMedium karbonstålB856 x 10mm64,000 PSI-0.036mm92NOK
GWWG310187037512sink12 "-0.125 "LavkullstålB853/16 x 3/8 "64,000 PSI-0.003 "49NOK
GWWG310187031212sink12 "-0.125 "LavkullstålB853/16 x 5/16 "64,000 PSI-0.003 "44NOK
FWWG312816305sink12 "-0.005mmMedium karbonstålB8516 x 28mm64,000 PSI-0.052mm768NOK
FABORY -

Lyse Keystocks

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
AL39270.055.00015 mm5 mm10 863NOK
BL39270.066.00016 mm6 mm372NOK
BL39270.077.00017 mm7 mm326NOK
BL39270.087.00017 mm8 mm335NOK
BL39270.088.00018 mm8 mm316NOK
BL39270.108.00018 mm10 mm329NOK
BL39270.128.00018 mm12 mm347NOK
BL39270.149.00019 mm14 mm5 844NOK
BL39270.110.000110 mm10 mm327NOK
BL39270.170.000110 mm16 mm5 558NOK
BL39270.191.000111 mm18 mm7 047NOK
BL39270.212.000112 mm20 mm366NOK
BL39270.132.000112 mm12 mm6 914NOK
BL39270.234.000114 mm22 mm7 950NOK
BL39270.264.000114 mm25 mm6 063NOK
BL39270.154.000114 mm14 mm10 899NOK
BL39270.296.000116 mm28 mm10 165NOK
BL39270.176.000116 mm16 mm312NOK
BL39270.198.000118 mm18 mm12 636NOK
BL39270.338.000118 mm32 mm7 519NOK
BL39270.380.000120 mm36 mm5 906NOK
BL39270.220.000120 mm20 mm391NOK
BL39270.242.000122 mm22 mm9 516NOK
MAUDLIN PRODUCTS -

Forgylt Keystocks

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ASKS-1.5-1.51 1/2 lbs.689NOK
RFQ
A108751 1/2 x 1 3/4 "1 697NOK
RFQ
A108761 1/2 x 2 "1 995NOK
RFQ
ASKS-1.25-1.251 1/4 lbs.470NOK
RFQ
A108731 1/4 x 1 1/2 "1 102NOK
RFQ
A108711 1/4 x 1 1/8 "807NOK
RFQ
A108741 1/4 x 1 3/4 "677NOK
RFQ
A108721 1/4 x 1 3/8 "1 095NOK
RFQ
ASKS-1.75-1.751 3 / 4 "1 286NOK
RFQ
ASKS-1.375-1.3751 3 / 8 "719NOK
RFQ
ASKS-1.625-1.6251 5 / 8 "1 219NOK
RFQ
ASKS-1.3125-1.31251 5 / 16 "719NOK
RFQ
ASKS-1.875-1.8751 7 / 8 "1 197NOK
RFQ
A108681 x 1 1/2 "1 005NOK
RFQ
A108671 x 1 1/4 "930NOK
RFQ
A108661 x 1 1/8 "639NOK
RFQ
A108691 x 1 3/4 "1 075NOK
RFQ
A108701 x 2 "939NOK
RFQ
ASKS-1-11"308NOK
RFQ
ASKS-1.125-1.1251.125 "428NOK
RFQ
A108451/2 x 1 "671NOK
RFQ
A102121/2 x 3/4 "155NOK
RFQ
A102101/2 x 5/8 "122NOK
RFQ
A108441/2 x 7/8 "418NOK
RFQ
A108431/2 x 9/16 "1 297NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Keystock overdimensjonert

StilModellFinishLengdeLengde ToleranseMaterialeRockwell HardnessStørrelseStrekkfasthetTykkelse ToleransePris (eks. mva)
AWWG750875087512Plain12 "-0.125 "18-8 rustfritt stålB807/8 x 7/8 "35,000 psi+ 0.0051 725NOK
AWWG750808305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB808 x 8mm35,000 psi+ 0.09mm598NOK
AWWG751818305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB8018 x 18mm35,000 psi+ 0.11mm1 588NOK
AWWG752222305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB8022 x 22mm35,000 psi+ 0.13mm1 941NOK
BWWG752424305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB8024 x 24mm35,000 psi+ 0.13mm2 324NOK
AWWG751616305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB8016 x 16mm35,000 psi+ 0.11mm1 489NOK
AWWG751212305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB8012 x 12mm35,000 psi+ 0.11mm843NOK
AWWG750625062512Plain12 "-0.125 "18-8 rustfritt stålB805/8 x 5/8 "35,000 psi+ 0.004705NOK
AWWG751008305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB808 x 10mm35,000 psi+ 0.09mm698NOK
AWWG750404305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB804 x 4mm35,000 psi+ 0.050mm374NOK
AWWG751208305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB808 x 12mm35,000 psi+ 0.11mm757NOK
CWWG351250125036Plain36 "-0.125 "LavkullstålB851 1/4 x 1 1/4 "64,000 PSI+ 0.0031 023NOK
CWWG350875087536Plain36 "-0.125 "LavkullstålB857/8 x 7/8 "64,000 PSI+ 0.003522NOK
CWWG350687068736Plain36 "-0.125 "LavkullstålB8511/16 x 11/16 "64,000 PSI+ 0.002635NOK
CWWG350562056236Plain36 "-0.125 "LavkullstålB859/16 x 9/16 "64,000 PSI+ 0.002259NOK
CWWG350437043736Plain36 "-0.125 "LavkullstålB857/16 x 7/16 "64,000 PSI+ 0.002166NOK
CWWG350250025036Plain36 "-0.125 "LavkullstålB851/4 x 1/4 "64,000 PSI+ 0.00264NOK
CWWG350187018736Plain36 "-0.125 "LavkullstålB853/16 x 3/16 "64,000 PSI+ 0.00251NOK
CWWG350125012536Plain36 "-0.125 "LavkullstålB851/8 x 1/8 "64,000 PSI+ 0.00238NOK
AWWG751010305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB8010 x 10mm35,000 psi+ 0.09mm754NOK
AWWG751000100012Plain12 "-0.125 "18-8 rustfritt stålB801 x 1 "35,000 psi+ 0.0052 016NOK
AWWG750500050012Plain12 "-0.125 "18-8 rustfritt stålB801/2 x 1/2 "35,000 psi+ 0.004434NOK
DWWG600125012512Plain12 "-0.125 "Alloy SteelBHN 1941/8 x 1/8 "100,000 psi+ 0.00119NOK
CWWG350875087512Plain12 "-0.125 "LavkullstålB857/8 x 7/8 "64,000 PSI+ 0.003189NOK
AWWG752020305Plain12 "-0.005mm18-8 rustfritt stålB8020 x 20mm35,000 psi+ 0.13mm1 891NOK
APPROVED VENDOR -

Keystock Understørrelse

StilModellFinishLengdeLengde ToleranseMaterialeRockwell HardnessStørrelseStrekkfasthetTykkelse ToleransePris (eks. mva)
AWWG301750175036Plain36 "-0.125 "LavkullstålB851 3/4 x 1 3/4 "64,000 PSI-0.004 "2 341NOK
AWWG3018071000Plain1"-0.005mmMedium karbonstålB857 x 18mm64,000 PSI-0.043mm646NOK
BWWG040375037512Plain12 "-0.125 "AluminumBHN 303/8 x 3/8 "18,000 psi-0.002 "93NOK
CWWG550062006212Plain12 "-0.125 "Høyt karbonstålBHN 1941/16 x 1/16 "140,000 psi-0.002 "33NOK
CWWG550750075012Plain12 "-0.125 "Høyt karbonstålBHN 1943/4 x 3/4 "140,000 psi-0.002 "720NOK
DWWG800187018736Plain36 "-0.125 "316 rustfritt stålB953/16 x 3/16 "35,000 psi-0.002 "534NOK
DWWG800707305Plain12 "-0.005mm316 rustfritt stålB957 x 7mm35,000 psi-0.030mm534NOK
DWWG800808305Plain12 "-0.005mm316 rustfritt stålB958 x 8mm35,000 psi-0.030mm950NOK
CWWG550875087512Plain12 "-0.125 "Høyt karbonstålBHN 1947/8 x 7/8 "140,000 psi-0.003 "981NOK
AWWG3010061000Plain1"-0.005mmMedium karbonstålB856 x 10mm64,000 PSI-0.036mm227NOK
EWWG3007071000Plain1"-0.005mmMedium karbonstålB857 x 7mm64,000 PSI-0.036mm203NOK
EWWG3010081000Plain1"-0.005mmMedium karbonstålB858 x 10mm64,000 PSI-0.036mm353NOK
CWWG550312031212Plain12 "-0.125 "Høyt karbonstålBHN 1945/16 x 5/16 "140,000 psi-0.002 "101NOK
EWWG3014091000Plain1"-0.005mmMedium karbonstålB859 x 14mm64,000 PSI-0.043mm428NOK
EWWG3018111000Plain1"-0.005mmMedium karbonstålB8511 x 18mm64,000 PSI-0.043mm921NOK
EWWG3020121000Plain1"-0.005mmMedium karbonstålB8512 x 20mm64,000 PSI-0.052mm936NOK
FWWG300187018772Plain72 "+/- 0.250 "LavkullstålB863/16 x 3/16 "70,000 psi-85NOK
RFQ
AWWG3022141000Plain1"-0.005mmMedium karbonstålB8514 x 22mm64,000 PSI-0.052mm1 182NOK
AWWG300312031272Plain72 "+/- 0.250 "LavkullstålB865/16 x 5/16 "70,000 psi-161NOK
RFQ
AWWG3016161000Plain1"-0.005mmMedium karbonstålB8516 x 16mm64,000 PSI-0.043mm977NOK
AWWG300437043772Plain72 "+/- 0.250 "LavkullstålB867/16 x 7/16 "70,000 psi-214NOK
RFQ
AWWG3018181000Plain1"-0.005mmMedium karbonstålB8518 x 18mm64,000 PSI-0.062mm1 360NOK
CWWG550375037512Plain12 "-0.125 "Høyt karbonstålBHN 1943/8 x 3/8 "140,000 psi-0.002 "150NOK
DWWG700375050012Plain12 "-0.125 "18-8 rustfritt stålB803/8 x 1/2 "35,000 psi-0.003 "419NOK
AWWG3020201000Plain1"-0.005mmLavkullstålB8520 x 20mm64,000 PSI-0.052mm1 145NOK
GRAINGER -

Bright Key C45K stål 8 x 8 mm

ModellSakPris (eks. mva)
M39270.088.0001AH7XUE554NOK
GRAINGER -

Bright Key C45K stål 16 x 10 mm

ModellSakPris (eks. mva)
M39270.170.0001AH7XUM652NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 20 X 12 X 63Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.212.0063AH7XQT1 147 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 20 X 12 X 70Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.212.0070AH7XQU767NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 20 X 12 X 110Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.212.0110AH7XQX2 985 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 20 X 12 X 125Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.212.0125AH7XQY1 355 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 20 X 12 X 200Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.212.0200AH7XRA1 987 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 22 X 14 X 63Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.234.0063AH7XRC1 137 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 22 X 14 X 70Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.234.0070AH7XRD1 084 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 22 X 14 X 80Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.234.0080AH7XRE1 158 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 22 X 14 X 90Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.234.0090AH7XRF1 183 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 22 X 14 X 100Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.234.0100AH7XRG1 236 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 22 X 14 X 120Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.234.0120AH7XRH1 597 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 22 X 14 X 140Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.234.0140AH7XRJ1 752 NOK
12...1213

Diverse nøkkelaksjer

Nøkkellager brukes til å overføre dreiemoment fra en maskins deler til maskinens aksel. Raptor Supplies tilbyr nøkkellager fra merker som Fabory, Grainger og Maudlin produkter som enkelt kan installeres med skaft. Nøkkellager i sinkbelagte rustfritt stål er også tilgjengelig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er keyseating?

Keyseating er en type maskineringsprosess der de interne formene og formene som utgjør en maskinnøkkel kuttes ved hjelp av et frem- og tilbakegående, ettpunkts skjæreverktøy (som formingsprosessen). Nøkkelsetekutteren er festet i en holder med en klemme. Den kan bevege seg vertikalt innenfor en verktøyføring når den er paret med en matestang. Innvendige kilespor og andre rettsidige former og former kuttes vanligvis av nøkkelsetemaskiner, også kjent som keyseaters, i ikke-produksjonsdeler.

Hva er sekskantnøkkelaksjer?

Sekskantnøkkelstokker, også kalt sekskantaksler / sekskantede aksler, brukes ofte til transmisjonsaksler, aksler, maskinfester, bor, verktøyaksler og girkasseaksler. Sekskantnøkler sparer penger på maskineringsutgifter siden de ikke trenger en nøkkel eller kilespor for å låse akselen til et nav eller gir.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?