CHAINFLEX Skuffkabel, 13 maks ampere


filtre
Kabel Type: Kontinuerlig bøyning , Måler/leder: 14/12 , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 13 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 8 x OD , Nominell utvendig dia.: 0.615 " , Antall dirigenter: 12 , Skjermet / Uskjermet: uskjermet , Temp. Område: 23 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 14AWG
StilModellLedermaterialeSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF130US-25-12-100
Bare kobber100ft.15 054 NOK
A
CF130US-25-12
Bare kobberKlipp til lengden, bestill med foten146NOK
A
CF130US-25-12-25
Kobber25ft.3 763 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?