Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Kontinuerlig bøyekabel 13a 600v | AC3JXX 2TZU1

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 13a 600v

På lager
Vare: AC3JXX Modell: CF130US-25-12-25Kryssreferanse: 2TZU1
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
3 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeKobber
Måler / leder14/12
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker13
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.615 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-25-12 Kontinuerlig bøyekabel 13a 600v | AC3JTT 2TZE3 CF130US-25-12Bare kobberKlipp til lengden, bestill med foten146NOK
CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Kontinuerlig bøyelig skuffkabel 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2 CF130US-25-12-100Bare kobber100ft.15 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 13a 600v
3 763 NOK / enhet