COLDER PRODUCTS COMPANY NS6-serien hurtigkoblinger


filtre
Body Material: polypropylen , Farge: Grå , Maks. Press: 120 psi , Rørstørrelse: 1 / 2 " , Temp. Område: 32 grader til 160 grader F , Tube Utvendig Dia.: 1 / 2 "
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeSakLengdeRør Innvendig Dia.Pris (eks. mva)
A
NS6D40008
1.5 "KomprimeringPanelmontert innsats3.32 "-579NOK
B
NS6D42006
1.5 "BarbedPanelmontert innsats2.85 "3 / 8 "462NOK
C
NS6D42008
1.5 "BarbedPanelmontert innsats2.85 "1 / 2 "456NOK
D
NS6D20008
1.31 "KomprimeringInnfelt innlegg3.01 "-466NOK
E
NS6D22008
1.31 "BarbedInnfelt innlegg2.59 "1 / 2 "349NOK
F
NS6D24008
1.31 "MNPTInnfelt innlegg2.44 "-316NOK
E
NS6D22006
1.31 "BarbedInnfelt innlegg2.59 "3 / 8 "357NOK

NS6-serien hurtigkoblinger

Colder Products Corporation NS6-seriekoblinger er egnet for overføring av væsker og kjemikalier i produksjonsanlegg og raffinerier. Disse koblingsinnsatsene har ikke-sølventiler for å minimere nedetiden og forhindre væskesøl, og dermed gjøre disse ideelle for anlegg som overholder strenge miljøbestemmelser. CPC-tommellåsen og den fargekodede utformingen av disse koblingene muliggjør enhåndsbetjening (tilkobling og frakobling) og visuell differensiering av væskemedielinjer. Velg fra et bredt spekter av disse hurtigkoblingene som er tilgjengelige i mothager, MNPT og kompresjonskoblingstyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?