Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS6D42008 Panelmontert innsats Polypropylne Avstengning | AC4AZA 2YDT8

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D42008 Panelmontert innsats Polypropylne Avstengning

På lager
Vare: AC4AZA Modell: NS6D42008Kryssreferanse: 2YDT8
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
506NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmontert innsats
Kroppsdia.1.5 "
Body Materialpolypropylen
FARGEGrå
TilkoblingstypeBarbed
Lengde2.85 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område32 grader til 160 grader F
Rør Innvendig Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingstypeSakLengdeRør Innvendig Dia.Pris
KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS6D20008 Inline-innsats polypropylen-avstengning | AC4AYU 2YDT2 NS6D200081.31 "KomprimeringInnfelt innlegg3.01 "-499NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS6D22006 Inline-innsats polypropylen-avstengning | AC4AYV 2YDT3 NS6D220061.31 "BarbedInnfelt innlegg2.59 "3 / 8 "395NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS6D22008 Inline-innsats polypropylen-avstengning | AC4AYW 2YDT4 NS6D220081.31 "BarbedInnfelt innlegg2.59 "1 / 2 "386NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS6D24008 Inline-innsats polypropylen-avstengning | AC4AYX 2YDT5 NS6D240081.31 "MNPTInnfelt innlegg2.44 "-351NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS6D40008 Panelmontert innsats Polypropylne Avstengning | AC4AYY 2YDT6 NS6D400081.5 "KomprimeringPanelmontert innsats3.32 "-642NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS6D42006 Panelmontert innsats Polypropylne Avstengning | AC4AYZ 2YDT7 NS6D420061.5 "BarbedPanelmontert innsats2.85 "3 / 8 "512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D42008 Panelmontert innsats Polypropylne Avstengning
506NOK / enhet