KILLARK Blinkende Xenon Green Light Fixtures


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 til 104 F , Farge: Grønn , Diameter: 7.26 " , armatureffekt: 2.7 , blinker per minutt: 60-80 , Høyde: 11.19 " , Husmateriale: 30% glassfylt termohærdet polyester , Lampelevetid: 10K , Lampetype: Xenon , Lengde: 11.19 " , Montering: Wall , Type: Blinker , Bredde: 7.26 "
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A
NVSZMFG26GBG
12-80 VDC7 536 NOK
B
NVSZMFG01GBG
120 VAC7 536 NOK

Blinkende Xenon Green Light Fixtures

Killark Xenon-grønne blinkende armaturer brukes til signal- og varslingsapplikasjoner på farlige steder. Disse enhetene har glassfiberarmert hus og polykarbonatlinser med Xenon-teknologi for å produsere en kort, men veldig intens blitspuls (60 - 80 blink / min) og gir en levetid på 10000 timer. De kan monteres på veggen i alle retninger. Valgt lysrørarmaturer er tilgjengelig i anheng, vegg og tak

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?