CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Kontinuerlig bøyelig skuffkabel 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2

CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Continuous Flexing Tray Kabel 13a 600v

På lager
Vare: AC3UMZ Modell: CF130US-25-12-100Kryssreferanse: 2WGT2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeBare kobber
Måler / leder14/12
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker13
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.615 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.19
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-25-12 Kontinuerlig bøyekabel 13a 600v | AC3JTT 2TZE3 CF130US-25-12Bare kobberKlipp til lengden, bestill med foten146NOK
CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Kontinuerlig bøyekabel 13a 600v | AC3JXX 2TZU1 CF130US-25-12-25Kobber25ft.3 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Continuous Flexing Tray Kabel 13a 600v
15 054 NOK / enhet