EDWARDS SIGNALING 94 -serien LED -beacons


filtre
Nåværende vurdering: 0.25A , blinker per minutt: 65 , Husmateriale: polykarbonat , Lampelevetid: 148,000 hr. , Lampetype: LED , Linsedesign: Fresnel , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Conduit , Driftstemperatur: -31 til 150.8 grader F , Vurdering: IP66, NEMA 4X , Spenning: 120 VAC ved 50/60 Hz
StilModellFARGENåværende tegnetDiameterKabinettHøydeStrømkildePris (eks. mva)
A
94PLEDMW120A
---NEMA4X---
RFQ
A
94PLEDMM120A
---NEMA4X---
RFQ
A
94PLEDMW24AD
---NEMA4X---
RFQ
B
94PLEDMR24AD
---NEMA4X---
RFQ
A
94PLEDMM24AD
---NEMA4X---
RFQ
B
94PLEDMR120A
--8-1 / 4 "NEMA 4X, IP667-3 / 4 "--
RFQ
C
94PLEDMA24AD
Rav--NEMA4X---
RFQ
C
94PLEDMA120AB
Rav0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC10 546 NOK
C
94PLEDMA120A
Rav--NEMA4X---
RFQ
C
94PLEDMA24ADB
Rav0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 438 NOK
D
94PLEDMB24ADB
Blå0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 513 NOK
D
94PLEDMB120A
Blå--NEMA4X---
RFQ
D
94PLEDMB120AB
Blå0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC10 512 NOK
D
94PLEDMB24AD
Blå--NEMA4X---
RFQ
E
94PLEDMG120AB
Grønn0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC10 446 NOK
E
94PLEDMG24ADB
Grønn0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 512 NOK
E
94PLEDMG24AD
Grønn--NEMA4X---
RFQ
E
94PLEDMG120A
Grønn-8-1 / 4 "NEMA 4X, IP667-3 / 4 "--
RFQ
A
94PLEDMM120AB
Magenta0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC10 142 NOK
A
94PLEDMM24ADB
Magenta0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 512 NOK
B
94PLEDMR120AB
Rød0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC10 323 NOK
B
94PLEDMR24ADB
Rød0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 512 NOK
A
94PLEDMW24ADB
Hvit0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 512 NOK
A
94PLEDMW120AB
Hvit0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC10 438 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?