THOMAS PUMPS Kompressor/vakuumpumper


Thomas Pumps la grunnlaget i 1948 og siden den gang har det produsert pumper og kompressorer for gass- og væskesystemer. Thomas Pumps, et merke fra Gardner Denver, tilbyr en omfattende katalog med pneumatiske pumper, kompressorer og deler som skal brukes innen medisinsk, bilindustrien og mat og drikke....aldersnæringer.Les meg

filtre
Hz: 60
StilModellSpenningForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
107CDC20
12 VDC9.51/101 / 8 "PT1 / 8 "PT4.75 "7.375 "4.25 "3 985 NOK
B
907CDC18
12 VDC10.81/101 / 4 "PT1 / 4 "PT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "4 686 NOK
C
150057
1150.37-1 / 8 "PT1 / 8 "PT3 1 / 3 "4.625 "5"4 233 NOK
A
107CAB18
1151.71/201 / 8 "PT1 / 8 "PT4.75 "7"4.25 "4 269 NOK
D
2107CA20
1151.61/201 / 8 "PT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "5 051 NOK
B
927CA18
11531/81 / 4 "PT1 / 4 "PT6.875 "7.875 "4.75 "5 429 NOK

Kompressor/vakuumpumper

Thomas kompressor- og vakuumpumper er designet for å generere lufttrykk for å betjene luftdrevet utstyr og verktøy. Disse enhetene har støpte aluminiumskomponenter for eksepsjonell styrke og en membrankompressor for å forhindre inntrenging av forurensninger og forenkle positiv forsegling. De har lukket hus med motorventiler for maksimal varmeavledning og permanent smurte lagre for å redusere friksjonstap. Den balanserte pumpedesignen og termiske beskyttere til disse pumpene sikrer henholdsvis lav vibrasjonsdrift og automatisk avstengning for å forhindre overoppheting. Velg fra en rekke av disse kompressorpumpene, tilgjengelig i 1/10 og 1/20 HK motorklassifiseringer på Raptor Supplies.

Bruker

Thomas kompressor- og vakuumpumper tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for applikasjoner som krever kontinuerlig drift, ved trykk opp til 20 psi. De er ideelle for medisinsk industri, bilindustri, sikkerhet og forsvar, biofarmasøytisk industri og mat- og drikkevareindustrien.

Arbeidsmekanisme

Thomas membrankompressor og vakuumpumper genererer vakuum eller lufttrykk. De er utstyrt med to porter for å koble til en slange for enten vakuum eller trykk. Disse membrankombinasjonsmodellene bruker en fleksibel membran eller diafragma for å trekke luft inn i et luftkammer. Denne membranen danner en barriere mellom pumpemekanismen og luften for å forhindre at korrosive gasser kommer i kontakt med enhetens komponenter. De kjører kontinuerlig, uten overdreven støy eller olje, og tilbyr lett lufttrykk eller vakuum. Disse Thomas kompressor- og vakuumpumpene brukes i laboratorier der kjemiske røyk er tilstede, og i tannlege og medisinske applikasjoner som suge- og aspiratorenheter.

Egenskaper

  • Thomas kompressor- og vakuumpumper er konstruert for å starte lufttrykk for å betjene luftdrevne verktøy eller utstyr i applikasjoner som krever kontinuerlig drift og trykk opp til 20 psi.
  • De har støpt aluminiumskonstruksjon for overlegen styrke og en membrankompressor for å lette positiv forsegling og forhindre inntrengning av forurensninger.
  • Disse Thomas kompressor- og vakuumpumpene har lukket hus og motorventiler for maksimal varmeavledning.
  • De leveres med permanent smurte lagre for å eliminere friksjonstap.
  • Den balanserte pumpedesignen og termiske beskyttere sikrer jevn drift med lav vibrasjon.
  • I tillegg har de en automatisk avstengingsfunksjon for å forhindre overoppheting.

Kompatible tilbehør

  • Thomas Servicesett: Disse Thomas servicesett er kompatible med kompressor og vakuumpumper. De inkluderer koblingsstangenheter, hodepakninger, filtre, skruer, O-ringer, ventilholdere og ventilklaffer.

Standarder og godkjenninger

Thomas kompressor- og vakuumpumper overholder ISO 9001:2000 og ISO 13485:2003 standarder for høykvalitetsservice og maksimal brukersikkerhet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor brukes vakuumpumper på sykehus?

Medisinske vakuumpumper holder helsepersonell trygge mot potensielt skadelige stoffer. Disse vakuumpumpene er mye brukt på sykehus, veterinærklinikker og medisinske klinikker.

Hva er de forskjellige typene vakuumpumper?

Det finnes mange typer vakuumpumper, for eksempel roterende vingevakuumpumper, membranvakuumpumper, væskeringvakuumpumper, scrollvakuumpumper og turbomolekylære vakuumpumper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?