Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS PUMPS 2107CA20 Kompressor/vakuumpumpe 1/20 Hk 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347

THOMAS PUMPS 2107CA20 Kompressor/vakuumpumpe 1/20 Hk 60 Hz 115v

På lager
Vare: AE7KXX Modell: 2107CA20Kryssreferanse: 5Z347
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
4 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressor / vakuumpumpe
KompressortypeMembran
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.65
Forsterker med full belastning1.6
HP1/20
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 8 "PT
Maks. PSI Cont./Int.5/5
Maks. Støvsug23.2
Størrelse på uttak1 / 8 "
Total høyde4.75 "
Total lengde8"
Samlet bredde4.25 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gratis luft CFM @ 0 vakuum (1.65)
    • Gratis luft CFM @ 20 Vac (0.17)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressor / Vakuumpumpe, 1/10 Hk, 12 Vdc, Membran | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "PT1 / 8 "PT4.75 "7.375 "4.25 "3 925 NOK
THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vakuum-/kompressorpumpe, slitesterk membran, CE-godkjent | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "PT1 / 4 "PT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "4 496 NOK
THOMAS PUMPS 150057 Kompressor/vakuumpumpe 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "PT1 / 8 "PT3 1 / 3 "4.625 "5"4 533 NOK
THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressor / Vakuumpumpe, 0.1 Hk, 60 Hz, 115 V, 1/8 tomme Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "PT1 / 8 "PT4.75 "7"4.25 "4 149 NOK
THOMAS PUMPS 927CA18 Vakuumpumpe, 1/8 Hk, 60 Hz, 115 V, membran, 1/4 tomme Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "PT1 / 4 "PT6.875 "7.875 "4.75 "5 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 2107CA20 Kompressor/vakuumpumpe 1/20 Hk 60 Hz 115v
4 846 NOK / enhet