Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vakuum-/kompressorpumpe, slitesterk membran, CE-godkjent | AE2HVV 4XL33

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vakuum-/kompressorpumpe, slitesterk membran, CE-godkjent

På lager
Vare: AE2HVV Modell: 907CDC18Kryssreferanse: 4XL33
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
4 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressor / vakuumpumpe
KompressortypeMembran
Gratis luft CFM @ 0 PSI2.05
Forsterker med full belastning10.8
HP1/10
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
Maks. PSI Cont./Int.30/30
Maks. Støvsug22.2
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde5 57 / 64 "
Total lengde7.875 "
Samlet bredde4.25 "
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Thomas 907CDC18 kompressorer eller vakuumpumper for å flytte væsker fra ett sted til et annet med mindre strømforbruk
    • Tilbyr oljefri drift med permanent smurte lagre
    • Leveres med lette støpte aluminiumshoder, membraner og rustfrie ventiler for å holde plater og di-kromatkonverteringsbehandlinger for å binde metaller
    • Balansert design gir lave vibrasjoner og jevn drift
    • Leveres med stempeldrevet funksjon for minimalt vedlikehold og forurensningsfritt miljø
    • Har innebygd, automatisk termisk beskyttelse for å forhindre overoppheting
    • Innløpsfilteret hjelper til med å filtrere mikronpartikler

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THOMAS PUMPS 107CDC20 Kompressor / Vakuumpumpe, 1/10 Hk, 12 Vdc, Membran | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "PT1 / 8 "PT4.75 "7.375 "4.25 "3 925 NOK
THOMAS PUMPS 150057 Kompressor/vakuumpumpe 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "PT1 / 8 "PT3 1 / 3 "4.625 "5"4 533 NOK
THOMAS PUMPS 107CAB18 Kompressor / Vakuumpumpe, 0.1 Hk, 60 Hz, 115 V, 1/8 tomme Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "PT1 / 8 "PT4.75 "7"4.25 "4 149 NOK
THOMAS PUMPS 2107CA20 Kompressor/vakuumpumpe 1/20 Hk 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "PT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "4 846 NOK
THOMAS PUMPS 927CA18 Vakuumpumpe, 1/8 Hk, 60 Hz, 115 V, membran, 1/4 tomme Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81 / 4 "PT1 / 4 "PT6.875 "7.875 "4.75 "5 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 907CDC18 12V vakuum-/kompressorpumpe, slitesterk membran, CE-godkjent
4 496 NOK / enhet