OIL SAFE Tritan akryl søyler


Oljesikre Tritan akrylsøyler er installert ved dreneringsporten eller et hvilket som helst sted under oljenivået for væskeovervåking med større nivåsvingninger.

filtre
StilModellmikronLengdePris (eks. mva)
A
465503
-3"693NOK
RFQ
A
465506
-6"791NOK
RFQ
A
465509
-9"894NOK
RFQ
A
465512
-12 "987NOK
RFQ
A
465515
-15 "1 135 NOK
RFQ
A
465518
-18 "1 307 NOK
RFQ
A
465403
33"695NOK
RFQ
A
465406
36"791NOK
RFQ
A
465409
39"894NOK
RFQ
A
4654012
312 "987NOK
RFQ
A
4654015
315 "1 135 NOK
RFQ
A
4654018
318 "1 307 NOK
RFQ

Tritan akryl søyler

Oil Safe Tritan akrylsøyler brukes til å indikere oljenivå i reservoarer og dreneringsporter. De er laget av slagfast PMMA, som er lettere og mer holdbart enn glass. De gir samme nivå av klarhet som glass, noe som gjør dem ideelle for utendørs bruk. Disse søylene binder seg godt til både lim og løsemidler, og produserer ikke skadelig røyk eller gasser i nærvær av flammer (de brenner sakte og selvslukker). De er utstyrt med nylonnivåringer for å fungere som indikatorer. Velg fra et bredt utvalg av akrylsøyler, tilgjengelig i 3 til 18 tommers lengder Raptor Supplies.

Egenskaper

  • De inkluderer manipulasjonssikre røde og grønne ringer for enkel nivåovervåking mellom ideelle og kjøreforhold, og eliminerer risikoen for utilsiktede justeringer.
  • De har ventilasjonsrør for å føre luften tilbake til topprommet til oljereservoaret.
  • Disse søylene er sammensatt av krystallklart og kjemisk motstandsdyktig Tritan-materiale med NPT-tråder for holdbarhet og motstand mot mineralske og syntetiske oljer.
  • De tåler en maksimal temperatur og trykk på henholdsvis 200 grader Fahrenheit og 65 psi.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Tritan?

Tritan er en type kopolyester som er seig og BPA-fri, brukt i ulike industriprodukter. Den er støt- og knusningsbestandig og forblir klar og holdbar selv etter gjentatt bruk.

Hva er en avløpsport?

Dreneringsporter muliggjør enkel drenering av kondensat fra kjølesystemer. Den beste plasseringen for en dreneringsport er den laveste delen av sløyfen slik at tyngdekraften får det meste av kjølevæsken til å renne ut av seg selv.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?