BRADY Rørmarkør, kaldt vann i hjemmet


filtre
Bakgrunnsfarge: Grønn , Rullelengde: 30ft.
StilModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
73886
-2"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "642NOK
B
20425
-1"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"390NOK
C
15538
-12 "GrønnSelvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 698 NOK
D
41458
-8"HvitKlipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 734 NOK
E
5673-O
-5"HvitPakk rundt-PVF overlaminert polyester8"170NOK
F
4048-B
1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark-270NOK
E
5673-I
1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester8"176NOK
G
4048-C
2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark-259NOK
E
II-5673
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester12 "318NOK
H
7084-1
2-1/2" to 7-7/8"4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "188NOK
I
4048-A
3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark-240NOK
J
7084-3C
3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "188NOK
K
7084-4
3/4" to 2-3/8"4"HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl7"188NOK
I
4048-D
4 til 6 "-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
L
5673-HPHV
8 "og større4.25 "HvitStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "550NOK
M
7084-1HV
8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "237NOK
N
4048-G
8 "til 9-7 / 8"10 "HvitStrap-On1Trykt plastark10 "331NOK
N
4048-H
10 "til 15"9 5 / 16 "HvitStrap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?