Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7084-4 Pipe Marker Husholdningskaldt vann 3/4 til 2-3/8 | AE9TFB 6M561

BRADY 7084-4 Pipe Marker Husholdningskaldt vann 3/4 til 2-3/8

På lager
Vare: AE9TFB Modell: 7084-4Kryssreferanse: 6M561
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde4"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5673-HPHV Pipe Marker Husholdningskaldt vann 8 tommer eller større | AA6MRF 14H824 5673-HPHV8 "og større4.25 "HvitStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "560NOK
BRADY 5673-I Pipe Marker innenlands kaldt vann Grønn | AA6MRG 14H825 5673-I1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester8"172NOK
BRADY 5673-II Pipe Marker Husholdningskaldt vann Grønn | AA6MRH 14H826 II-56732-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester12 "316NOK
BRADY 5673-O Pipe Marker Husholdningskaldt vann 1/2 Til 1-3/8 | AA6MRJ 14H827 5673-O-5"HvitPakk rundt-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 7084-3C Pipe Marker Husholdningskaldt vann til 3/4 In | AE2ZRT 5ACV5 7084-3C3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "188NOK
BRADY 4048-G Pipe Marker Husholdningskaldt vann 8 Til 9-7/8in | AE4KNT 5LEV2 4048-G8 "til 9-7 / 8"10 "HvitStrap-On1Trykt plastark10 "327NOK
BRADY 4048-H Pipe Marker Husholdningskaldt vann 10 til 15 tommer | AE4KNU 5LEV3 4048-H10 "til 15"9 5 / 16 "HvitStrap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "442NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7084-4 Pipe Marker Husholdningskaldt vann 3/4 til 2-3/8
52NOK / enhet