PARKER Hurtigkoblinger, 0.8 Gal / minutt strømningshastighet, 1/8 tommer størrelse


filtre
Body Material: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 8 " , sprengningstrykk: 23000 psi , Strømningshastighet: 0.8 Gal / min , Låsetype: Låse baller , Maks. Driftstrykk: 6000 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Total lengde: 2.12 " , Forseglingsmateriale: Nitril , Ventiltype: Ikke søl
StilModellTilkoblingstypeTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
PD222
NPTF1 / 8-27 "Hunn637NOK
RFQ
B
PD243
NPTF1 / 4-18 "mann701NOK
RFQ
C
PD242
NPTF1 / 4-18 "Hunn689NOK
A
PD240
UNF7 / 16-20Hunn649NOK
RFQ
A
PD260
UNF9 / 16-18Hunn778NOK
RFQ

Hurtigkoblinger, 0.8 Gal / minutt strømningshastighet, 1/8 tommer størrelse

Parker PD-seriekoblinger er egnet for å koble til eller fra diagnostiske testportkoblinger med nipler (hanngjengeende) for å gi en mekanisk tetning (vurdert til 6000 PSI) og en viss grad av feiljustering mellom to komponenter. Disse koblingene har galvanisert stålkonstruksjon for maksimal korrosjonsmotstand, trykk-for-tilkoplings-drift for rask sammenlåsing, ventiler for å minimere luftinntrenging og søl og nitriltetningsmiddel for lekkasjesikker binding. De er kompatible med SAE-standarder som tillater global utskiftbarhet med andre testpunktkoblinger med lignende spesifikasjoner og er tilgjengelige i NPTF- og UNF-tilkoblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?