Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PD242 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til

På lager
Vare: BX4FLP Modell: PD242
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
689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 8 "
Burst Press23000 psi
TilkoblingstypeNPTF
Strømningshastighet0.8 Gal / min
Lås TypeLåse baller
Maks. Driftstrykk6000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Total lengde2.12 "
Platingsink
Forsegl materialeNitril
Trådstørrelse1 / 4-18 "
GjengetypeHunn
VentiltypeIkke søl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

    • Kvinnekobling designet for å gi enkel tilkobling til mekaniske målere
    • Har riflede ermer som gir bedre grep for rask tilkobling og frakobling
    • Karbonstålkonstruksjon klassifisert for å håndtere trykk opp til 6000 psi

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTrådstørrelseGjengetypePris
PARKER PD222 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til | BX3EBA PD222NPTF1 / 8-27 "Hunn637NOK
RFQ
PARKER PD260 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til | BX3EBB PD260UNF9 / 16-18Hunn778NOK
RFQ
PARKER PD240 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til | BX3MHM PD240UNF7 / 16-20Hunn649NOK
RFQ
PARKER PD243 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til | BX3MHQ PD243NPTF1 / 4-18 "mann701NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PD242 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til
689NOK / enhet