PARKER PD222 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til

Vare: BX3EBA Modell: PD222
637NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeNPTF
Strømningshastighet0.8 Gal / min
Lås TypeLåse baller
Maks. Driftstrykk6000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Platingsink
Forsegl materialeNitril
Trådstørrelse1 / 8-27 "
GjengetypeHunn
VentiltypeIkke søl

Produktdetaljer:

    • PD-serie kobling som er egnet for bruk med brystvorter ved testing og diagnostikk
    • Push-to-connect-mekanisme for enkel installasjon og skyll ansiktsventiler for luftinneslutning eller minimering av søl

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTrådstørrelseGjengetypePris
PARKER PD260 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til | BX3EBB PD260UNF9 / 16-18Hunn778NOK
RFQ
PARKER PD240 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til | BX3MHM PD240UNF7 / 16-20Hunn649NOK
RFQ
PARKER PD243 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til | BX3MHQ PD243NPTF1 / 4-18 "mann701NOK
RFQ
PARKER PD242 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til | BX4FLP PD242NPTF1 / 4-18 "Hunn689NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PD222 hurtigkobling, 1/8 tommers størrelse, trykk for å koble til
637NOK / enhet