Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB24ADB LED -beacon, NEMA4X, blå

På lager
Vare: AD4BJW Modell: 94PLEDMB24ADBKryssreferanse: 40Z974
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
10 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon Light
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.700A AC, 0.550A DC
Diameter7.75 "
Blinker per minutt65
Høyde8.25 "
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv148,000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignFresnel
Lens Materialpolykarbonat
MonteringConduit
Drifts Temp.-31 til 150.8 grader F
Strømkilde24 VAC/DC
VurderingIP66, NEMA 4X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)21.91
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetDiameterKabinettHøydeStrømkildePris
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJV 40Z973 94PLEDMA24ADBRav0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 079 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, Grønn | AD4BJX 40Z975 94PLEDMG24ADBGrønn0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 307 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Magenta | AD4BJY 40Z976 94PLEDMM24ADBMagenta0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 307 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, Rød | AD4BJZ 40Z977 94PLEDMR24ADBRød0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 334 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, Hvit | AD4BKA 40Z978 94PLEDMW24ADBHvit0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 307 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BKB 40Z979 94PLEDMA120ABRav0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC10 332 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB120AB LED Beacon, NEMA4X, Blå | AD4BKC 40Z980 94PLEDMB120ABBlå0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC10 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB24ADB LED -beacon, NEMA4X, blå
10 348 NOK / enhet