INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 Gjengemål Soft Touch Star Knob


Innovative Components myke stjernehåndknapper brukes til manuell justering eller tiltrekking av diverse utstyr, maskineri eller inventar. Disse knottene passer til skap, møbler og utstyr.

filtre
Base Dia .: 0.75 " , Bli ferdig: Sink Clear Plated , Knotttype: Svart Polypro, TPE Overmold, Sinkinnsats i stål , Materiale: Stål , Trykk på Type (In.): Blind , Trådstørrelse: 1 / 4-20
StilModellDiameterLengdeSkruelengdeStilPris (eks. mva)
A
3GEV6
1.5 "1"0.75 "Soft Touch Star m / skrue36NOK
B
3GEV8
1.5 "1"-Soft Touch Star40NOK
A
3GEV7
1.5 "1"1"Soft Touch Star m / skrue36NOK
A
3GEW2
1.875 "1.125 "1"Soft Touch Star m / skrue48NOK
A
3GEW3
1.875 "1.125 "1.25 "Soft Touch Star m / skrue49NOK

Egenskaper

  • Innovative Components håndknotter har håndtak laget av stål / polypropylen / plast for høy slagfasthet.
  • De har blindkraner for å beskytte det gjengede hullet mot skitt, støv og andre forurensninger.
  • De har 1/4 tomme - 20 trådstørrelser, noe som gjør dem kompatible med en rekke monteringsutstyr.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan jeg bruke disse knottene til håndbetjent utstyr?

Denne knappen er spesielt designet med en myk overflate for å gi komfort og brukervennlighet, noe som gjør den ideell for håndbetjent utstyr.

Hvordan er myke stjerneknotter installert?

Myke stjerneknotter installeres vanligvis ved å skru dem på en gjenget aksel eller tapp. Størrelsen og typen på gjengen eller skaftet bør samsvare med knottens spesifikasjoner for å sikre en sikker og riktig passform.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?