RULAND MANUFACTURING Akselhalsbånd i SP -serien


filtre
Dimensjonstype: standard , Antall stykker: 2 , Type: To-delt klemme
StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris (eks. mva)
A
SP-10-A
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.5 "241NOK
B
SP-10-F
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "186NOK
C
SP-10-SS
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "426NOK
D
SP-10-ST
1 5 / 16 "5 / 8 "-Rustfritt stål# 10-327 / 16 "-1.5 "1 026 NOK
D
SP-12-ST
1.5 "3 / 4 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-1.808 "1 215 NOK
C
SP-12-SS
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.75 "464NOK
A
SP-12-A
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F1.75 "261NOK
B
SP-12-F
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.75 "218NOK
C
SP-9-SS
1.25 "9 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.437 "434NOK
B
SP-9-F
1.25 "9 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.437 "175NOK
A
SP-9-A
1.25 "9 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.437 "246NOK
A
SP-15-A
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2"303NOK
D
SP-16-ST
1.75 "1"-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-2.032 "1 501 NOK
B
SP-15-F
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2"261NOK
C
SP-15-SS
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2"625NOK
A
SP-16-A
1.75 "1"1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2"288NOK
B
SP-16-F
1.75 "1"1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2"235NOK
C
SP-16-SS
1.75 "1"1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2"569NOK
B
SP-8-F
1.125 "1 / 2 "# 8-32Alloy Steel# 8-3213 / 32 "350 Grader F1.25 "171NOK
D
SP-8-ST
1.125 "1 / 2 "-Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "-1.281 "870NOK
A
SP-8-A
1.125 "1 / 2 "# 8-32Alloy Steel# 8-3213 / 32 "225 Grader F1.25 "205NOK
C
SP-8-SS
1.125 "1 / 2 "# 8-32Rustfritt stål# 8-3213 / 32 "350 Grader F1.25 "340NOK
A
SP-11-A
1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1-9 / 16 "251NOK
B
SP-11-F
1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1-9 / 16 "214NOK
C
SP-11-SS
1.375 "11 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1-9 / 16 "503NOK
A
SP-14-A
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F1.875 "298NOK
C
SP-14-SS
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.875 "518NOK
A
SP-13-A
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F1.875 "295NOK
C
SP-13-SS
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.875 "585NOK
B
SP-14-F
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.875 "235NOK
D
SP-14-ST
1.625 "7 / 8 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-1.916 "985NOK
B
SP-13-F
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F1.875 "220NOK
D
SP-18-ST
1.875 "1.125 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-2.14 "1 353 NOK
A
SP-17-A
1.875 "1-1 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.125 "364NOK
B
SP-17-F
1.875 "1-1 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.125 "273NOK
C
SP-17-SS
1.875 "1-1 / 16 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.125 "781NOK
A
SP-18-A
1.875 "1.125 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.125 "348NOK
B
SP-18-F
1.875 "1.125 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.125 "287NOK
C
SP-18-SS
1.875 "1.125 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.125 "720NOK
A
SP-20-A
2-1 / 16 "1.25 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.25 "365NOK
B
SP-20-F
2-1 / 16 "1.25 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.25 "280NOK
A
SP-19-A
2-1 / 16 "1.187 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "225 Grader F2.25 "372NOK
B
SP-19-F
2-1 / 16 "1.187 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.25 "279NOK
C
SP-20-SS
2-1 / 16 "1.25 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.25 "791NOK
D
SP-20-ST
2-1 / 16 "1.25 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-2.295 "1 832 NOK
C
SP-19-SS
2-1 / 16 "1.187 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "350 Grader F2.25 "793NOK
D
SP-19-ST
2-1 / 16 "1.187 "-Rustfritt stål1/4 "-281 / 2 "-2.295 "1 617 NOK
C
SP-23-SS
2.25 "1.437 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-289 / 16 "350 Grader F2.437 "1 012 NOK
C
SP-22-SS
2.25 "1.375 "1 / 4-28Rustfritt stål1/4 "-289 / 16 "350 Grader F2.437 "1 011 NOK
B
SP-22-F
2.25 "1.375 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-289 / 16 "350 Grader F2.437 "326NOK
D
SP-23-ST
2.25 "1.437 "-Rustfritt stål1/4 "-289 / 16 "-2.465 "1 984 NOK
A
SP-22-A
2.25 "1.375 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-289 / 16 "225 Grader F2.437 "451NOK
B
SP-23-F
2.25 "1.437 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-289 / 16 "350 Grader F2.437 "318NOK
A
SP-23-A
2.25 "1.437 "1 / 4-28Alloy Steel1/4 "-289 / 16 "225 Grader F2.437 "445NOK
A
SP-28-A
2.75 "1.75 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "225 Grader F3"798NOK
C
SP-28-SS
2.75 "1.75 "5 / 16-24Rustfritt stål5/16 "-2411 / 16 "350 Grader F3"1 996 NOK
D
SP-28-ST
2.75 "1.75 "-Rustfritt stål5/16 "-2411 / 16 "-3.046 "3 764 NOK
B
SP-28-F
2.75 "1.75 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "350 Grader F3"558NOK
B
SP-27-F
2.75 "1-11 / 16 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "350 Grader F3"558NOK
C
SP-27-SS
2.75 "1-11 / 16 "5 / 16-24Rustfritt stål5/16 "-2411 / 16 "350 Grader F3"2 013 NOK
A
SP-27-A
2.75 "1-11 / 16 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "225 Grader F3"829NOK

Akselhalsbånd i SP -serien

Ruland Manufacturing SP Series akselkrager er designet for å holde lagre og tannhjul på aksler, plassere komponenter i motor- og girkassesammenstillinger og tjene som mekaniske stoppere. De er også ideelle for kraftoverføringsapplikasjoner i motorer og girkasser. Disse 2-delte, klemmekragene er enkle å installere og fjerne, og holdes på plass via 2 settskruer mens klemkraften fordeles jevnt. De er i overensstemmelse med REACH & RoHS 2 for sikker drift og fungerer ved temperaturer fra -40 til 350 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av skrueakselkrager, tilgjengelig i 303 rustfritt stål, 316 rustfritt stål, 2024 aluminium, 1215 bly- gratis stål- og acetalplastvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?