Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SP-27-A akselkrage todelt klemme Id 1.688 In | AB9AGX 2APL2

RULAND MANUFACTURING SP-27-A skaftkrage todelt klemme Id 1.688 in

På lager
Vare: AB9AGX Modell: SP-27-AKryssreferanse: 2APL2
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
829NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1-11 / 16 "
Cap Skruestørrelse5 / 16-24
Klarering Dia.3"
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
FinishBright
Inne i Dia.1-11 / 16 "
Materiale2024 Aluminium
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 225 grader F
Utenfor Dia.2.75 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse5/16 "-24
typenTo-delt klemme
Bredde11 / 16 "
Tåler temp.225 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING SP-30-A skaftkrage todelt klemme Id 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "225 Grader F3.187 "859NOK
RULAND MANUFACTURING SP-30-F akselkrage todelt klemme Id 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24Alloy Steel5/16 "-2411 / 16 "350 Grader F3.187 "636NOK
RULAND MANUFACTURING SP-30-SS akselkrage todelt klemme Id 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Rustfritt stål5/16 "-2411 / 16 "350 Grader F3.187 "2 419 NOK
RULAND MANUFACTURING SP-42-F akselkrage todelt klemme Id 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24Alloy Steel3/8 "-247 / 8 "350 Grader F4.187 "1 457 NOK
RULAND MANUFACTURING SP-43-SS akselkrage todelt klemme Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Rustfritt stål3/8 "-247 / 8 "350 Grader F4-5 / 16 "4 497 NOK
RULAND MANUFACTURING SP-44-A akselkrage todelt klemme Id 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24Alloy Steel3/8 "-247 / 8 "225 Grader F4-5 / 16 "1 817 NOK
RULAND MANUFACTURING SP-44-F akselkrage todelt klemme Id 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24Alloy Steel3/8 "-247 / 8 "350 Grader F4-5 / 16 "1 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SP-27-A skaftkrage todelt klemme Id 1.688 in
829NOK / enhet