EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR120A LED Beacon, NEMA4X, Rød, 0.25A Rating, 120VAC ved 50/60 Hz

Vare: CF4PCV Modell: 94PLEDMR120A
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon Light
Karakter0.25A
Diameter8-1 / 4 "
KabinettNEMA 4X, IP66
Høyde7-3 / 4 "
LampetypeLED
Lens Materialpolykarbonat
LyskildeSteady Plus Seven Flash-mønster
standardUL
Spenning120 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetDiameterKabinettHøydeStrømkildePris
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJV 40Z973 94PLEDMA24ADBRav0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 079 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, Blå | AD4BJW 40Z974 94PLEDMB24ADBBlå0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 348 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, Grønn | AD4BJX 40Z975 94PLEDMG24ADBGrønn0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 307 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Magenta | AD4BJY 40Z976 94PLEDMM24ADBMagenta0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 307 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, Rød | AD4BJZ 40Z977 94PLEDMR24ADBRød0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 334 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, Hvit | AD4BKA 40Z978 94PLEDMW24ADBHvit0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC10 307 NOK
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BKB 40Z979 94PLEDMA120ABRav0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC10 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR120A LED Beacon, NEMA4X, Rød, 0.25A Rating, 120VAC ved 50/60 Hz